カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 整備工具・収納(1)

「gt2-20d」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
直管形LEDランプ 20形相当 2本入 グロースタータ式 Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 20形相当 2本入 グロースタータ式Livtec(リブテック)
3,098税込3,408
1本
6日以内出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約580×Φ28.5定格電圧(V)AC100本体質量(g)約82定格消費電力(W)8.5(ランプのみ)全光束(Lm)1100色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)129.4光源寿命40000h光色昼光色
ZF マイクロスイッチ ボタン はんだ ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン はんだZF CHERRY
629税込692
1個
5日以内出荷
ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC2 10 A). IP67 V4 マイクロスイッチ( 10 A dc ) IP67 等級の密閉型アクチュエータ コンタクト定格: 10 A 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト( 2.8 x 0.5 mm )など、さまざまな終端で利用可能 ハウジング材質: PET / PBT ( UL94V-0 ) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 105 ° C 配線済みタイプの最大動作温度は 105 ° C です SPDTコンタクト構成 機械的寿命 >;: 2 x 106 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm 寸法 : H 11.65 x W 20 x D 6.5mm. 認定項目 ENEC、UL
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10.1 @ 250 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NCIP保護等級 = IP6K7操作力 = 3.33 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプボデイ BIGM(丸山製作所)ポンプボデイBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
規格WB5-2571図解NoGKB2200U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、MS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.22、GKB2400GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.2、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、TKA23DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、GKS15 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.18、BK23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、TK20B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、JC231DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、MJS-10 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.2、GKB2400U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、BCS26M エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ポンプボデイ_No.2、GS51EMR-50L エンジン キャブレタなど
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
8日以内出荷
図解NoMDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品ガスケット_No.2、GKD6000TK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品ガスケット_No.2、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、GKD6001キャブレタ,マフラ部品ガスケット_No.2、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 ガスケット_No.2、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2
エコマキホース EM-30 BIGM(丸山製作所)エコマキホース EM-30BIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
規格30M部品名称エコマキホース EM-30図解NoMDJ6001GT-26 オプション(2)部品_No.10、MDJ6001G-26 オプション(1)フントウD部品_No.10、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.10、MDJ6000GT-26 オプション(2)部品_No.10、MDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.20、MDJ61G-26 -A オプション微粒剤F用ホース部品_No.2、MDJ6000G-15 フゾクヒン,オプション部品_No.20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら