カテゴリ
- バイク部品(22)
- メカニカル部品(16)
- 制御機器(15)
- 機構部品(13)
- 作業工具(11)
- 切削工具(10)
- 電気材料(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 医療(6)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定用品(3)
- 農業機械(3)
- 空圧工具(3)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ナベヤ(12)
- スーパーツール(9)
- 黒田精工(8)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(8)
- brembo(8)
- グーリング(6)
- 三菱電機(6)
- 宮成製作所(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- ベッセル(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ワルター(3)
- Vesrah(3)
- プロスタイルツール(3)
- 新富士バーナー(2)
- 日本精器(2)
- 富士電機(2)
- 鳥繁産業(2)
- 三菱電機システムサービス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gt200」の検索結果

結束テープ
(152件のレビュー)¥428税込¥4711巻当日出荷面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン色黒長さ(m)3
テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
ケーブルタイ 耐候用(黒)
プロスタイルツール¥519税込¥5711袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃ロガー
神栄テクノロジー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。 衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。 小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。仕様【記録項目】衝撃発生時刻 3軸最大加速度、【しきい値設定】5/10/15/20/25/37/50/75/100Gから任意設定、【計測日数】最大20日(無線通信OFFモード/常温環境にて)電源コイン電池CR2032×1(モニタ電池付属)対応OSiOS 11以上、Android 9/10/11(アプリ)センサー±200G(3軸/加速度)機能【アプリ機能】計測設定/データ表示/レポート作成(PDFメール送付)防塵防水性能IP54相当サンプリング周期1600Hz(0.625ms)記憶データ数最大200データ(データ上書き機能付)Bluetooth○計測方式加速度トリガー方式
金属検知用ケーブルタイ
プロスタイルツール¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合材質66ナイロン(金属成分入り)色青使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥999~税込¥1,099~1袋(10本)当日出荷から6日以内出荷グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
ギヤープーラGT型(3本爪専用型)
スーパーツール(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪
スーパーツール(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
鉄工用月光テーパーシャンクドリル
ビックツール¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。材質ハイス
医療用バンド 防カビ抗菌
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン 防カビ・抗菌色水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
らくらくポスト
ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から翌々日出荷A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく! スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
ケーブルタイ 屋内用(白)
プロスタイルツール¥429税込¥4721袋(100本)翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
エアインパクトレンチ
ベッセル¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷から5日以内出荷1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台当日出荷大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。トラスコ品番125-5045全長(mm)210質量(kg)3.5備考消音装置付。後方排気。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500エアーホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.48ホース継手PT1/4本体形状ピストルソケット差込角(mm)19
車両用メンテナンスキット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷使い方いろいろ!車両整備等に。パーツの保管に便利なホルダー付。ドライバービットは電動ドライバーエアードライバーにも使用できます。用途工場関連・車両整備などに。トラスコ品番853-5921セット内容#2×135mm・6.0×135mm・内張り外し・バブルツール・汚れ落とし・キャップ廻し種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
その他結束バンド
フローバル¥1,898税込¥2,0881袋(100本)翌々日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(。X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合用途使用温度範囲:-40℃~+85℃。色:青。屋内用。RoHS適合品。食品衛生法適合品材質●66ナイロン色グリーン
ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から42日以内出荷ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.9寸法PLD(mm)0.8材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形8MGT![ジオラマスタンド COOL アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81955381-260701-02.jpg)
ジオラマスタンド COOL
アルファ[販促]¥1,798税込¥1,9781セット6日以内出荷直感的に涼しさを感じるアイキャッチツール。組立てカンタンなディスプレイです。仕様組立式 / 片面材質スチレンパネル7mmt寸法(cm)【組立後】20.7×25×9
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX
ワルター¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
保冷剤 ファインパック 不織布タイプ テープ付
鳥繁産業¥3,698税込¥4,0681箱(200個)7日以内出荷ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。完熟果実、生花の輸送や保存に。保冷剤の表面に結露の水滴が出にくく、食品の水濡れを防ぐ不織布タイプ。容器内で固定するためのテープ付き。仕様:三方シールタイプ材質水/吸水性ポリマー
保冷剤 ファインパック テープ付
鳥繁産業¥3,198税込¥3,5181箱(200個)7日以内出荷ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。完熟果実、生花の輸送や保存に。容器内で固定するためのテープ付き。ナイロンタイプ。仕様:三方シールタイプ材質水/吸水性ポリマー
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT
ワルター¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷ポケット加工専用刃形状のポジチップです。用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 直流操作形
富士電機¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイス治具
イマダ¥42,980税込¥47,2781台31日以内出荷縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。レバータイプでサンプルを強固に固定できます。サンプルや測定条件に合わせて4種類から選択できます。用途GT-30/2000Nは最大荷重2000Nまで対応のバイス治具です。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。























![ジオラマスタンド COOL アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81955381-260701-02.jpg)