カテゴリ
- 制御機器(24)
- バイク純正部品(7)
- 空圧工具(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 整備工具・収納(4)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(18)
- ホンダ(7)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- 修理(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- イマダ(2)
- ベッセル(2)
- タンゲ化学工業(2)
- ダイヤトレンド(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- アラデン(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- NISSIN(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ユーボン(1)
- SOURIAU(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gt2000」の検索結果

GT-2000用内張り外し
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥309税込¥3401個当日出荷内張りのファイバー、ウェザーストリップゴムなどの取り外し用。用途車両整備に。質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
GT-2000用バルブツール
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷タイヤチューブの虫回し工具として使用できます。用途車両整備に。質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
GT-2000用キャップ廻し
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷バッテリーキャップの取り外し用。用途車両整備に。質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
GT-2000用汚れ落とし
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥268税込¥2951個3日以内出荷ウォターポンプオイルパン、エンジンヘット、エンジンヘッド、マニーホールド等のガスケット類汚れ、錆、シール、ペイントはがし用。用途車両整備に。質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくポスト
ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷から翌々日出荷A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく! スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
エアインパクトレンチ
ベッセル¥60,880税込¥66,9681台当日出荷から5日以内出荷1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台当日出荷大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。トラスコ品番125-5045全長(mm)210質量(kg)3.5備考消音装置付。後方排気。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500エアーホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.48ホース継手PT1/4本体形状ピストルソケット差込角(mm)19
カラータンク 2000GT
タンゲ化学工業¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷女性や高齢者に最適!大容量20Lの灯油を楽に運べる、車輪とハンドルの付いた便利なポリタンク。安心してお使いいただける、消防法適合品です。ポリタンクに付いた車輪と引いて歩きやすい長いハンドルで、キャリーカートのようにラクラク運べます。車輪は本体の後方に2つ付いています。前方は地面に付く仕様なので、傾斜した地面でも転がりだす心配がありません。身長に合わせてたたんだり伸ばしたりできる、2段階式。ハンドルは折りたたんでコンパクトに収納できます。2個積み重ねることができます。※積み重ねたまま移動することはできません。2004年グッドデザイン賞受賞製品の、カラーリニューアル品です。日本国内で製造・管理された製品です。ガソリンは絶対に入れないでください。材質【本体・キャップ】ポリエチレン【ホイール・ハンドル】ポリプロピレン【シャフト・カバー】スチール質量(kg)1.8容量(L)20口径(Φmm)【キャップ】50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×25×35
車両用メンテナンスキット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷使い方いろいろ!車両整備等に。パーツの保管に便利なホルダー付。ドライバービットは電動ドライバーエアードライバーにも使用できます。用途工場関連・車両整備などに。トラスコ品番853-5921セット内容#2×135mm・6.0×135mm・内張り外し・バブルツール・汚れ落とし・キャップ廻し種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応![ジオラマスタンド COOL アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81955381-260701-02.jpg)
ジオラマスタンド COOL
アルファ[販促]¥1,798税込¥1,9781セット6日以内出荷直感的に涼しさを感じるアイキャッチツール。組立てカンタンなディスプレイです。仕様組立式 / 片面材質スチレンパネル7mmt寸法(cm)【組立後】20.7×25×9
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。材質E-CU表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個42日以内出荷ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.9寸法PLD(mm)0.8材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形8MGT
GT3A形 オールマルチタイマ
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
コロコロタンク(蛇口コック・ハンドル付)
タンゲ化学工業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ホイール&2段階ハンドル付。身長にあわせてハンドルを伸ばせます。広口キャップ採用。(110mm)。スタッキング可能です。色黒材質(本体)ポリエチレン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×244×345材質(部品)ポリプロピレン
三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル
ダイヤトレンド¥1,500~税込¥1,650~1セット当日出荷から3日以内出荷GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
バイス治具
イマダ¥38,980~税込¥42,878~1台31日以内出荷縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。レバータイプでサンプルを強固に固定できます。サンプルや測定条件に合わせて4種類から選択できます。用途GT-30/2000Nは最大荷重2000Nまで対応のバイス治具です。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。
NISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50
MOTUL¥66,980税込¥73,6781缶(20L)3日以内出荷日産の 2.0L、2.5L、2.6L ターボ、SR20DET、RB20DET、RB25DET および RB26DETT 用に特別に開発されたオイルです。NISSAN 180SX、200SX、240SX シルビア S13、S14、S15、パルサー GTI-R に搭載された NOS (亜酸化窒素システム) の有無にかかわらずN14、ブルーバード U13、U14、NISMO 270R、スカイライン 2000GTS-R、HR31、GT-R R32、GTR-R R33、GT-R R34等の歴代エンジンに対応します。超高温な環境で優れた耐油膜耐性を必要とするエンジンや、中~高燃料希釈を生成するエンジンなどレーシングカー、ドリフトカー、チューニングカーの用途に適しています。エンジンチューナー等でご確認の上ご使用くださいエンジンタイプ4T粘度15W-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類各種認証【メーカー】NISMO Nissan Motorsport InternationalジャンルNISMO危険物の性状非水溶性
三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(D-SUB25P)接続ケーブル
ダイヤトレンド¥2,100~税込¥2,310~1セット3日以内出荷GOT2000シリーズ⇔MELSEC-Q/QnACPU・QモーションコントローラCPU直結・MELSEC-QnA/ACPU対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C30R4-25P5、GT21-C100R4-25P5、GT21-C200R4-25P5、GT21-C300R4-25P5対応品用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子D-SUB25P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
ザ・バイクカバー(防炎タイプ)
アラデン(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品用途バイク用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
ノイズフィルター用端子カバー
ユーボン¥1,498~税込¥1,648~1袋ほか3日以内出荷ノイズフィルターの電源端子カバーサポートも絶縁を使用しています。対応機種TDK ZAC2200系/東北金属LF205系/東北金属GT2000系
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
iQ Monozukuri 工程リモート監視
三菱電機¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷構成機器【GOT】いずれか1台GT2715-XTBA, GT2715-XTBD, GT2712-STBA, GT2712-STBD, GT2712-STWA, GT2712-STWD, GT2710-STBA, GT2710-STBD, GT2710-VTBA, GT2710-VTBD, GT2710-VTWA, GT2710-VTWD, GT2708-STBA, GT2708-STBD, GT2708-VTBA, GT2708-VTBD, GT2705-VTBD, GT2512-STBA, GT2512-STBD, GT2512F-STNA, GT2512F-STND, GT2510-VTBA, GT2510-VTBD, GT2510-VTWA, GT2510-VTWD, GT2510F-VTNA, GT2510F-VTND, GT2508-VTBA, GT2508-VTBD, GT2508-VTWA, GT2508-VTWD, GT2508F-VTNA, GT2508F-VTND, GT2505-VTBD, GT2512-WXTBD, GT2512-WXTSD, GT2510-WXTBD, GT2510-WXTSD, GT2507-WTBD, GT2507-WTSD, GT2507T-WTSD, GT2506HS-VTBD, GT2505HS-VTBD, GT2107-WTBD, GT2107-WTSD, GT2104-RTBD, GT2104-PMBD, GT2103-PMBD【エンジニアリングソフトウェア】表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3/SW1DND-GTWK3-JC 日本語版、サイトライセンス品注/SW1DND-GTWK3-JCZ 日本語版、グレードアップ専用品(お手持ちの標準ライセンス品をサイトライセンス品へグレードアップ)/SW1DND-GTWK3-EC 英語版、サイトライセンス品【GT SoftGOT2000用ライセンスキー】USBポート用のGT SoftGOT2000用ライセンスキー GT27-SGTKEY-U対応OSWindows 11 (Home、Pro、Enterprise、Education) (64ビット版) ・Windows 10 (Home、Pro、Enterprise、IoT Enterprise 2016 LTSB) (64ビット版)構成工程リモート監視設定ツール/iQ Monozukuri工程リモート監視GT SoftGOT2000用テンプレートプロジェクト/データ転送ツールメモリー8GB以上使用CPUWindows 11: 2.3GHzかつ2コア、i3以上の64ビット Intel互換プロセッサまたはSystem on a Chip (SoC) (推奨3.0GHz 4コア以上) 注6Windows 10: 2.3GHzかつ2コア、i3以上のIntel互換プロセッサ (推奨3.0GHz 4コア以上)言語表示日本語、英語、中国語簡体字パソコン動作環境Microsoft(R) Windows(R)が動作するパーソナルコンピュータ・MELIPC (MI5122-VW、MI3321G-W、MI3315G-W)USBポート1ch以上 (GT SoftGOT2000用ライセンスキー (GT27-SGTKEY-U) 装着用)ストレージ20GB以上 (インストール時)/5GB以上 (実行中)ライセンス数1Ethernetポート1ch以上 (GOT接続用)
















![ジオラマスタンド COOL アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81955381-260701-02.jpg)