カテゴリ
- 梱包用品(18)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「gt20q-sb-v2」の検索結果

二次元コードリーダー
デンソーウェーブ¥67,980税込¥74,7781個当日出荷縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)角度(°)傾角/仰角:±50、スキュー角:360防塵防水性能IP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼光色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)動作温度範囲(℃)-5~50落下耐久(m)2/0.2×100000回
二次元コードリーダー
デンソーウェーブ¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷二次元コードスキャナのスタンダードモデル。 縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)タイプLEDマーカタイプ角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)防塵・防滴JP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
コードレスバーコードリーダセット
デンソーウェーブ¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷あらゆる環境下での使用に応えるタフモデルが登場。コードレスバーコードリーダセット。インターフェイスBluetooth対応コードバーコード商品タイプハンディスキャナ読取方式アドバンストスキャンプラス(CCD)
ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2
デンソーウェーブ¥89,980税込¥98,9781台欠品中より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー質量(g)200(バッテリー含む)角度(°)傾角・仰角:±50保護等級IP54連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)光源CCD分解能(mm)最小:0.125インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルHID、SPP動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey商品タイプワイヤレス落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
一次元バーコードリーダー
デンソーウェーブ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)付属品インターフェイスケーブル仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上角度(°)(傾角・仰角)±50保護等級IP42保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
モバイル二次元コードリーダー
デンソーウェーブ¥68,980税込¥75,8781個当日出荷連続50時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。 BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイル二次元コードリーダー。 アルカリ乾電池駆動、連続使用時間50時間(eneloop対応)。 液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。用途物流業(梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】確認用LED(青色・赤色)、ブザー、【PCS値】0.3以上角度(°)(傾角・仰角)±50保護等級IPX2通信方式Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2動作時間50時間プロファイルSPP・HID動作温度範囲(℃)-5~50
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー デンソー SB-10L ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷デンソー/DENSO SB-10L バッテリーのリフレッシュサービスです。適合AT10、AT10Q、GT20B-SB、GT20Q-SB、AT22B-SB、AT27Q-SB などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1700サービス分類リサイクル・リビルト
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付
unitech(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き
デンソーウェーブ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4)質量(g)16出力無線:クラス2(最大2.5mW)使用電源USB I/F:接続先より供給保証期間1年本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/FモードRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠通信距離(m)約10対応プロファイルSPPUSBUSB Specification Revision 1.1準拠
Bluetooth搭載2次元コードリーダセット WELCOMアプリライセンス付
ウェルコムデザイン¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Bluetooth搭載2次元コードリーダセット。質量(g)200角度(°)傾角・仰角:±50、スキュー角:360保護等級IP54連続使用時間(時間)28(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合※新品で満充電バッテリを使用。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続)分解能(mm)2次元コード:0.167、バーコード:0.125mmインターフェースBluetooth読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)使用周囲照度(Lx)20~10000lux(昼光色蛍光灯)梱包内容本体、充電器、ACアダプタ。ドキュメントプロファイルSPP、HID対応コード一次元コード(バーコード):EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2of5(STF),CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、二次元コード(QRなど):QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式エリアセンサ落下耐久(m)1.8・コンクリート床上に6回
専用リチウムイオン充電池パック、AT10Q-SB用
デンソーウェーブ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷充電池バック(コネクタ白、AT10Q-SB専用)対応機種AT10、AT10Q、GT20B-SB、GT20Q-SB、AT22B-SB、AT27Q-SB など
2次元バーコードリーダー (USB)
BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth
デンソーウェーブ¥78,980税込¥86,8781本当日出荷クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)保護等級IP54保証期間1年間充電時間(時間)2.5動作時間24時間(スキャン/5秒)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ仰角(°)(仰角・傾角)±50動作温度範囲(℃)-20~50
USB接続CCD式バーコードリーダー
I ・O DATA(アイオーデータ)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から翌々日出荷「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)質量(g)約110(ケーブル含む)電源USBバスパワー接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコンセンサー受光:1500pixel CCDセンサー最大幅(mm)読み取り:150光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)RoHS指令(10物質対応)対応プロファイル【USB】HIDプロファイル最大読取値(mm)200商品タイプハンディ読取方式CCD離し読み
レーザースキャナ
Zebra Technologies(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能使用温度範囲(℃)0~50保証期間5年光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB読み取り速度100 スキャン/秒(通常)反射率(%)(最小PCS値差異)25耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ
BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)¥6,736税込¥7,4101個当日出荷CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
抗菌仕様 2次元コードリーダー BC-NL2200U3(USB Type-Cケーブルモデル)
BUSICOM(ビジコム)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷BC-NL2200U3 TypeCモデル 1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、 省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。電源(V)接続先より供給・5/DC±5%規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(2m)動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル
Zebra Technologies¥139,800税込¥153,7801本欠品中DS2278-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。 分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。防塵/防滴IP42に適合。 付属のプレゼンテーションクレードルを介してPCにUSB接続し、 読み取った二次元コード/バーコードデータをワイヤレスで簡単にキーボード入力します。用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル(Series A コネクタ、2.8m ストレート形状、シールド付き)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)保証期間(無償)3年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止)バッテリー容量(mAh)2400保管温度範囲(℃)-40~70コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス無線通信方式Bluetooth4.0クラス2距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと)読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル
太陽電池モジュール(24W、単結晶シリコン)
KIS(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。