カテゴリ
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gt2103」の検索結果

GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット
三菱電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)分類オプションユニット電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)使用周囲温度(℃)0~55
GOT2000シリーズ用 メモリーカード
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:SDカードインターフェイス●HMI用途:GT21モデル●GT21 GOTメモリカード. 三菱電機GOT2000 HMIは、GOT1000シリーズのすべての機能を継承し、より洗練された高機能セットを導入しています。 鮮明な高品質ディスプレイは、オペレータ制御及び装置/ラインの状態の監視を最適化するように設計されています。SDメモリカード:アラーム、ロギングデータなどのデータを保存することができます。GT2103 HMIに搭載RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライト専用充電池
GENTOS(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H電池寿命充放電 約300回
GT-05SB専用充電器 Type-C
GENTOS¥2,598税込¥2,8581個当日出荷充電池GT-05SBの専用簡易充電器適合機種適応機種:DPX-318H / DPX-418H / DPX-518H / GD-101H / GT-105R / GT-305R / GT-505R / HLP-1805 / HLP-2101 / HLP-2102 / HLP-2103 / HLP-2301 / HLP-2302 / HLP-2303 / HLP-2501 / HLP-2502 / HLP-2503 / HV-033HD / HV-133H / HW-AG333HD / HW-G333HD / HW-G433HD / HW-G533H / HW-K333HD / HW-K433HD / HW-K533H / HW-K534H / HW-V533H / HW-X333HD / HW-X433HD / HW-X533H / KDHL-2109 / KDHL-2110 / KDHL-2111 / LR-F433HD / LY-033HD / NRX-180H / NRX-518H質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.8×53.8×30.0色(インジケーター)チャージング:充電中:赤色点灯/充電完了:緑点灯
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル
三菱電機(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から5日以内出荷用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
ヘッドライト用部品 電池フタ101
GENTOS(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ヘッドウォーズシリーズの一部機種用の補修用電池フタ適合機種DPX-318H / DPX-333D / DPX-418H / DPX-433D / DRF-133D / DRF-233D / DRF-333D / GF-101H / GT-391D / GT-392D / GT-393D / HLP-1805 / HLP-2101 / HLP-2103 / HLP-2301 / HLP-2302 / HLP-2303 / HLP-2501 / HLP-2502 / HLP-2503 / HV-033HD / HV-133H / HW-G333HD / HW-G433HD / HW-G533H / HW-K333HD / HW-K433HD / HW-K533H / HW-V533H / HW-X333HD / KDHL-2109 / HW-X533H / KDHL-2111 / HX-133D / LR-F343HD / LY-033HD / NRX-180H / SDH-331D / SDH-332D / SDH-333R / TX-D434R
GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個欠品中種類バーコードリーダケーブルシリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)0.2対応機種GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030