カテゴリ

  • 農業機械(93)
  • 制御機器(80)
  • バイク部品(67)
  • 空圧工具(23)
  • メカニカル部品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 切削工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • カー用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク純正部品(3)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt25」の検索結果

関連キーワード
460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT25ハンディGOT 三菱電機

    GT25ハンディGOT

    三菱電機
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
    表示色(表示部)65536色(バックライト)白取付方式ハンディ周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。)シリーズGOT2000適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃)表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶冷却方式自冷バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータメモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上LED色2色(青色、橙色)使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと保存温度範囲(℃)-20~60耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回)雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)使用周囲標高(m)2000以下キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり)登録可能画面数(表示部)4096画面許容瞬時停電時間(ms)5以内接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライト(表示部)LED(交換不可)輝度調整(表示部)32段階調整入力電源(V)DC24(+10%、-15%)オーバーボルテージカテゴリII以下ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
  • T-H200GT25加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-H200GT25加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    8,398税込9,238
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    適合適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7)材質ABS樹脂寸法(mm)角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)質量(kg)1.1適合規格防塵外形寸法W(mm)248外形寸法H(mm)207
  • スクールガッシュ ぺんてる(アストラム)

    スクールガッシュ

    ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本(400mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
    寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 耐候用(黒)

    プロスタイルツール
    799税込879
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60 クリロン化成

    高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60

    クリロン化成(26件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。 -40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
    材質ナイロン/PE
  • プランタースコップ 千吉

    プランタースコップ

    千吉(7件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)320質量(g)260材質(柄部)
  • GOT2000シリーズ用 Ethernet通信ユニット 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 Ethernet通信ユニット

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    GT25-J71E71-100 は、GOTでEthernet接続やゲートウェイ機能などを行う場合に使用します。
    適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)質量(kg)0.07長さ(m)(最大セグメント)100段数(最大カスケード接続)100BASE-TX:2段、10BASE-T:4段適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)消費電流(A)(内部DC5V)0.14伝送方法ベースバンド接続台数GOT/128台(推奨16台以下)伝送距離(m)(ノード間最長距離)200GOTへの装着ユニット数拡張ユニットインタフェースに1ユニットのみ装着可能GOT設置距離(m)(接続条件)100データ転送方式100BASE-TX、10BASE-T
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
  • ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツール

    ギヤープーラGT型(3本爪専用型)

    スーパーツール(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
    材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
  • コルゲートチューブ TRUSCO

    コルゲートチューブ

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。
    材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)10使用温度範囲-50~95℃
  • ガードテープ 日本緑十字社

    ガードテープ

    日本緑十字社
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    主な用途表示・安全用
  • GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 保護シート

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
  • 3カ-W シーティーアンカー 大阪魂

    3カ-W シーティーアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール

    鉄工用月光テーパーシャンクドリル

    ビックツール
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
    材質ハイス
  • ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 屋内用(白)

    プロスタイルツール
    699税込769
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • 水平垂直固定台座 未来工業

    水平垂直固定台座

    未来工業
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    当日出荷
    吊りボルトに無線アクセスポイント機器等を取り付ける場合に使用します。ボルトへの取付はワンタッチ。水平・垂直どちらでも取り付けられます。
    許容静荷重(N[kgf])49適合ボルトW3/8
  • ずこうクレヨン ぺんてる(アストラム)

    ずこうクレヨン

    ぺんてる(アストラム)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いろいろな素材に描けます プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。 ゴム掛け箱入り パッケージは開け閉めしやすく、中身がバラけにくい「ゴム掛け箱」です。 握りやすく折れにくい「直径11mm」の極太軸 力の弱い子どもでも濃くキレイな塗りが可能なうえに、先が細くなっていることで細かい線や描写がしやすい工夫が施されています。
    色数1
  • 補充用 ホームツツミボタン 石崎プレス工業

    補充用 ホームツツミボタン

    石崎プレス工業
    899税込989
    1巻(10個)
    3日以内出荷
  • 東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用 第一機材

    東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用

    第一機材
    8,898税込9,788
    1枚
    4日以内出荷から19日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    種類ますぶた寸法H(mm)32材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様1東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用
  • ベルトクランプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ベルトクランプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    シーティーアンカー GTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
  • ガードテープ 日本緑十字社

    ガードテープ

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    黒のバリエーションが増えました。 カラーはシンプル・シックですが、いろいろなシーンでお使いいただけます。
    材質エンビ(表面PET加工)厚さ(mm)0.2取付方式テープテープ長さ(m)100裏面離けい紙
  • ガードテープ 日本緑十字社

    ガードテープ

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。 従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
    取付方式テープ材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)厚さ(mm)0.2寸法(mm)25幅×100m質量(kg)1テープ幅(mm)25テープ長さ(m)100裏面離けい紙
  • ガラステープ 粘着性 25巾 東京富士商会

    ガラステープ 粘着性 25巾

    東京富士商会
    6,798税込7,478
    1巻
    3日以内出荷
    サイズ25mm巾×20m
  • GOT2000シリーズ用 VNCサーバ機能ライセンス 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 VNCサーバ機能ライセンス

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    VNCサーバ機能を使用するためのライセンスです。
    適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
  • GOT2000シリーズオプション 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズオプション 保護シート

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1セット(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種GT25ワイドクリア規格12.1型用仕様USB耐環境カバー部:開口なし
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm

    アズワン
    1,750税込1,925
    1袋(6枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • GOT1000・2000シリーズ用 特殊取付金具 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 特殊取付金具

    三菱電機
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    特殊取付金具は、GOTをATEX、KCs規格に対応させるため使用します。
    適合規格ATEX、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
  • エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー

    ベッセル
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
  • GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。
    適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
  • エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) ベッセル

    エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8種別シングルハンマー
  • 25A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    25A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm

    アズワン
    1,310税込1,441
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • ツイスター 栄和機械工業

    ツイスター

    栄和機械工業
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途モルタル混練用電源(V)単相100
  • ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。扉や窓の開閉を検知するセンサー送信機。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。電池交換お知らせ機能付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途ドア・窓の開閉検知に。防犯補助や見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ扉センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単4乾電池×2電池寿命約6ヶ月(1日5回使用)検知方式扉・窓の開閉設置場所屋内通信距離(m)100商品タイプ送信機
  • ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)

    タカノ
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm

    アズワン
    6,920税込7,612
    1袋(6枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
関連キーワード
...