カテゴリ
- 制御機器(21)
- バイク部品(20)
- 農業機械(19)
- バイク純正部品(17)
- メカニカル部品(17)
- 住設機器(9)
- 空圧工具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 切削工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- カー用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(17)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(9)
- 黒田精工(8)
- ノーリツ(8)
- 日本モレックス(molex)(5)
- 修理(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- Vesrah(5)
- INFINEON(5)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(5)
- グーリング(4)
- 工進(4)
- ベッセル(4)
- 三菱電機(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- タンガロイ(3)
- 桜井(3)
- TRACO POWER(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gt80」の検索結果

ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
光メディアコンバータ SCポート
PLANET Technology¥11,980税込¥13,1781個当日出荷10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SX/LXネットワーク間の変換をサポート。RJ45ポート⇔SCポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能質量(g)200規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26芯数2芯取付け方法ウォールマウント、シャーシ設置、オプションのDINレールキットによるDINレール取付電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
ガストーチ
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷から3日以内出荷1800℃の強力集中炎。 空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。 生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり火炎形状スパイラル集中炎仕様ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構トラスコ品番118-4741種別ガス寸法(mm)53.6×135.4×ロックナット径Φ32質量(g)285(※ボンベ除く)形式カートリッジ式ハンディ型最高温度(℃)1800口外径(Φmm)21.6火炎温度(℃)800~1800発熱量(kcal/h)3838燃焼時間(分)80ガス容量(g)200
光メディアコンバータ SFPポート
PLANET Technology¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から3日以内出荷10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥2,380税込¥2,6181枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
ストラブ・分岐カップリング EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から6日以内出荷配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼
ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト
ショーボンド¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から6日以内出荷配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。 仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼
SGXセラカット布ベルト(10x330)
FUJI STAR(三共理化学)¥11,980税込¥13,1781箱(50本)4日以内出荷から22日以内出荷セラミック砥粒を使用した研磨ベルトです。形状がシャープなため軽研削でも切れ味が損なわれません。微細な結晶構造を持つ砥粒のため自生発刃により目つぶれを起こし難く、従来のアルミナ砥粒と比較して研削力が持続します(ロングライフ)。ステンレス鋼、チタン合金等、難削材の研削に適します。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330基材高強度布適合材ステンレス鋼、チタン合金等
SGXセラカット布ベルト(20x520)
FUJI STAR(三共理化学)¥5,298税込¥5,8281箱(20本)5日以内出荷から22日以内出荷砥粒の性質上、目つぶれを起こしにくいです。研磨力が持続します。用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨にベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材セラミック砥粒(SG)基材高強度布適合材ステンレス鋼・チタン合金など![ジオラマスタンド JAPAN アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83316156-260803-02.jpg)
ジオラマスタンド JAPAN
アルファ[販促]¥1,798税込¥1,9781セット6日以内出荷訪日外国人がイメージする「日本」の演出におすすめです!仕様●片面●組立式●パーツを土台に差し込むだけ材質スチレンパネル7mmt寸法(cm)組立後:18.6×27×8
WatchGuard Firebox T80 MSSP Appliance(US)
WatchGuard¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷WatchGuard Firebox T80 MSSP Appliance(US)。
小型高電圧電源 マイナス極性タイプ
グリーンテクノ¥409,800税込¥450,7801個13日以内出荷出力可変型電源の為、用途に合わせた電圧を出力することが可能です。保護回路付きです。用途マイナス極性タイプ仕様最大出力電圧(V):DC80k、最大出力電流:80μA付属品コントローラー(制御部)、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-7538-01
セラカット
FUJI STAR(三共理化学)¥7,598税込¥8,3581箱(50枚)当日出荷から22日以内出荷セラミック砥粒を使用しています。 砥粒の性質上目つぶれを起こしにくいです。 テープジョイントを採用しています。用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨。ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330砥材セラミック砥粒質量(g)7適合材ステンレス鋼、チタン合金等幅×長さ(mm)12×330
GT GAUGE-80 タコメーター緑照明
Pivot¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷本製品は各回転域を広げ読み取りやすくするために広角スケールを採用。オーバーシュートやハンチングがなくレスポンスのいいステッピングムーブメントを採用した高精度タコメーターです。表示は広角の320°を採用し目盛りが広くなり、読み取り性能が向上しました。回転表示は広角スケールにより11000rpmまで刻まれ、高回転から低回転エンジンまで幅広い車種に対応できます。別ユニット不要でメーター部のみ簡単に装着できます。色照明:グリーン
GT GAUGE-80 タコメーター白照明
Pivot¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷本製品は各回転域を広げ読み取りやすくするために広角スケールを採用。オーバーシュートやハンチングがなくレスポンスのいいステッピングムーブメントを採用した高精度タコメーターです。表示は広角の320°を採用し目盛りが広くなり、読み取り性能が向上しました。回転表示は広角スケールにより11000rpmまで刻まれ、高回転から低回転エンジンまで幅広い車種に対応できます。別ユニット不要でメーター部のみ簡単に装着できます。用途読み取りやすい320°の広角スケールの高精度タコメータ色照明:ホワイト
プール清掃ロボット gt freedom i80
サイブ¥799,800税込¥879,7801台5日以内出荷床に溜った汚れやゴミはもちろん、垂直の壁を登り、水際の汚れまでキレイに落とします。トラスコ品番712-9151幅(mm)395高さ(mm)265奥行(mm)495連続使用時間(時間)8ダストボックス容量(L)3.2速度(m/min)【移動】12
【修理】エアーインパクトレンチダブルハンマー(ベッセル)GT-P80W(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類エアーインパクトレンチダブルハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアードライバー オイルエクストラシリーズ(ベッセル)GT-P80XD(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類エアードライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
80°菱形 ネガチップ GT9530
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ(ベッセル)GT-P80XW(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応















![吊り下げうなぎパネル アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237460-230419-02.jpg)

![ジオラマスタンド JAPAN アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83316156-260803-02.jpg)