カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • バイク部品(20)
  • 農業機械(19)
  • バイク純正部品(17)
  • メカニカル部品(17)
  • 住設機器(9)
  • 空圧工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt80」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498 グーリング

    ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本ほか
    翌々日出荷
    溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
    用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
  • テンショナーベアリング GMB

    テンショナーベアリング

    GMB(137件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
  • 光メディアコンバータ SCポート PLANET Technology

    光メディアコンバータ SCポート

    PLANET Technology
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SX/LXネットワーク間の変換をサポート。RJ45ポート⇔SCポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
    質量(g)200規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26芯数2芯取付け方法ウォールマウント、シャーシ設置、オプションのDINレールキットによるDINレール取付電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • ガストーチ プリンス(フカシロ)

    ガストーチ

    プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1800℃の強力集中炎。 空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。 生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。
    用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり火炎形状スパイラル集中炎仕様ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構トラスコ品番118-4741種別ガス寸法(mm)53.6×135.4×ロックナット径Φ32質量(g)285(※ボンベ除く)形式カートリッジ式ハンディ型最高温度(℃)1800口外径(Φmm)21.6火炎温度(℃)800~1800発熱量(kcal/h)3838燃焼時間(分)80ガス容量(g)200
  • テンショナーベアリング GMB

    テンショナーベアリング

    GMB
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 光メディアコンバータ SFPポート PLANET Technology

    光メディアコンバータ SFPポート

    PLANET Technology
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
  • 80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T~)

    CKD
    450税込495
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • ストラブ・分岐カップリング EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・分岐カップリング EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。
    仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼
  • ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト

    ショーボンド
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。 仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。
    仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼
  • SGXセラカット布ベルト(10x330) FUJI STAR(三共理化学)

    SGXセラカット布ベルト(10x330)

    FUJI STAR(三共理化学)
    11,980税込13,178
    1箱(50本)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    セラミック砥粒を使用した研磨ベルトです。形状がシャープなため軽研削でも切れ味が損なわれません。微細な結晶構造を持つ砥粒のため自生発刃により目つぶれを起こし難く、従来のアルミナ砥粒と比較して研削力が持続します(ロングライフ)。ステンレス鋼、チタン合金等、難削材の研削に適します。
    ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330基材高強度布適合材ステンレス鋼、チタン合金等
  • 吊り下げうなぎパネル アルファ[販促]

    吊り下げうなぎパネル

    アルファ[販促]
    5,898税込6,488
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    吊り下げるためのテグス等はセットされておりません。
    材質コートボール合紙寸法(cm)30×90
  • SGXセラカット布ベルト(20x520) FUJI STAR(三共理化学)

    SGXセラカット布ベルト(20x520)

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,298税込5,828
    1箱(20本)
    5日以内出荷から22日以内出荷
    砥粒の性質上、目つぶれを起こしにくいです。研磨力が持続します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨にベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材セラミック砥粒(SG)基材高強度布適合材ステンレス鋼・チタン合金など
  • ジオラマスタンド JAPAN アルファ[販促]

    ジオラマスタンド JAPAN

    アルファ[販促]
    1,798税込1,978
    1セット
    6日以内出荷
    訪日外国人がイメージする「日本」の演出におすすめです!
    仕様●片面●組立式●パーツを土台に差し込むだけ材質スチレンパネル7mmt寸法(cm)組立後:18.6×27×8
  • WatchGuard Firebox T80 MSSP Appliance(US) WatchGuard

    WatchGuard Firebox T80 MSSP Appliance(US)

    WatchGuard
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    WatchGuard Firebox T80 MSSP Appliance(US)。
  • T-F352GT2508オールインワントビラ SUS(エスユーエス)

    T-F352GT2508オールインワントビラ

    SUS(エスユーエス)
    299,800税込329,780
    1台
    10日以内出荷
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • CLIP,BODY COVER  90683GT8003 ホンダ

    CLIP,BODY COVER 90683GT8003

    ホンダ
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • 小型高電圧電源 マイナス極性タイプ グリーンテクノ

    小型高電圧電源 マイナス極性タイプ

    グリーンテクノ
    409,800税込450,780
    1個
    13日以内出荷
    出力可変型電源の為、用途に合わせた電圧を出力することが可能です。保護回路付きです。
    用途マイナス極性タイプ仕様最大出力電圧(V):DC80k、最大出力電流:80μA付属品コントローラー(制御部)、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-7538-01
  • SCREW,SPECIAL,6X1  90381GT8000 ホンダ

    SCREW,SPECIAL,6X1 90381GT8000

    ホンダ
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • セラカット FUJI STAR(三共理化学)

    セラカット

    FUJI STAR(三共理化学)
    7,598税込8,358
    1箱(50枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    セラミック砥粒を使用しています。 砥粒の性質上目つぶれを起こしにくいです。 テープジョイントを採用しています。
    用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨。ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330砥材セラミック砥粒質量(g)7適合材ステンレス鋼、チタン合金等幅×長さ(mm)12×330
  • HARNESS,WIRE   32100GT0J80 ホンダ

    HARNESS,WIRE 32100GT0J80

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • GT GAUGE-80 タコメーター緑照明 Pivot

    GT GAUGE-80 タコメーター緑照明

    Pivot
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    本製品は各回転域を広げ読み取りやすくするために広角スケールを採用。オーバーシュートやハンチングがなくレスポンスのいいステッピングムーブメントを採用した高精度タコメーターです。表示は広角の320°を採用し目盛りが広くなり、読み取り性能が向上しました。回転表示は広角スケールにより11000rpmまで刻まれ、高回転から低回転エンジンまで幅広い車種に対応できます。別ユニット不要でメーター部のみ簡単に装着できます。
    照明:グリーン
  • CRANK CASE COMP,L   11200GT0J80 ホンダ

    CRANK CASE COMP,L 11200GT0J80

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • GT GAUGE-80 タコメーター白照明 Pivot

    GT GAUGE-80 タコメーター白照明

    Pivot
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    本製品は各回転域を広げ読み取りやすくするために広角スケールを採用。オーバーシュートやハンチングがなくレスポンスのいいステッピングムーブメントを採用した高精度タコメーターです。表示は広角の320°を採用し目盛りが広くなり、読み取り性能が向上しました。回転表示は広角スケールにより11000rpmまで刻まれ、高回転から低回転エンジンまで幅広い車種に対応できます。別ユニット不要でメーター部のみ簡単に装着できます。
    用途読み取りやすい320°の広角スケールの高精度タコメータ照明:ホワイト
  • BODY COMP.*NH111*    50100GT0J80ZD ホンダ

    BODY COMP.*NH111* 50100GT0J80ZD

    ホンダ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
  • BODY COM*NH114MU*    50100GT0J80ZC ホンダ

    BODY COM*NH114MU* 50100GT0J80ZC

    ホンダ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
  • BODY COMP.*G142M*    50100GT0J80ZB ホンダ

    BODY COMP.*G142M* 50100GT0J80ZB

    ホンダ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
  • BODY COM*NH125MU*    50100GT0J80ZG ホンダ

    BODY COM*NH125MU* 50100GT0J80ZG

    ホンダ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
  • BODY COMP.,F*T27*    50100GT0J80ZE ホンダ

    BODY COMP.,F*T27* 50100GT0J80ZE

    ホンダ
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP.*B116M*    50100GT0J80ZA ホンダ

    BODY COMP.*B116M* 50100GT0J80ZA

    ホンダ
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
  • 【修理】エアードリル(ベッセル)GT-D80-20(修理) 修理

    【修理】エアードリル(ベッセル)GT-D80-20(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアードリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアードリル(ベッセル)GT-D80-20K(修理) 修理

    【修理】エアードリル(ベッセル)GT-D80-20K(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアードリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • プール清掃ロボット gt freedom i80 サイブ

    プール清掃ロボット gt freedom i80

    サイブ
    799,800税込879,780
    1台
    5日以内出荷
    床に溜った汚れやゴミはもちろん、垂直の壁を登り、水際の汚れまでキレイに落とします。
    トラスコ品番712-9151幅(mm)395高さ(mm)265奥行(mm)495連続使用時間(時間)8ダストボックス容量(L)3.2速度(m/min)【移動】12
  • 【修理】エアーインパクトレンチダブルハンマー(ベッセル)GT-P80W(修理) 修理

    【修理】エアーインパクトレンチダブルハンマー(ベッセル)GT-P80W(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーインパクトレンチダブルハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアードライバー オイルエクストラシリーズ(ベッセル)GT-P80XD(修理) 修理

    【修理】エアードライバー オイルエクストラシリーズ(ベッセル)GT-P80XD(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類エアードライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 80°菱形 ネガチップ GT9530 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ GT9530

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ(ベッセル)GT-P80XW(修理) 修理

    【修理】エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ(ベッセル)GT-P80XW(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応