カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「gtfc-41-27-16」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ式フェライトコア ユーボン

    クランプ式フェライトコア

    ユーボン(3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
    用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
  • フェライトコア エレコム

    フェライトコア

    エレコム(16件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
    用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
  • EMI対策スリーブフェライトクランプ 北川工業

    EMI対策スリーブフェライトクランプ

    北川工業
    ¥499~税込¥549~
    1パック(3個)
    当日出荷
    配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。
    色黒
  • トロイダルクランプコア MTFCシリーズ 森宮電機

    トロイダルクランプコア MTFCシリーズ

    森宮電機(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
    用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA)

    低周波用フェライトコア

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。
    仕様周波数帯域:低周波
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ TDK

    TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ

    TDK(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンクランプ 北川工業

    ナイロンクランプ

    北川工業(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
    仕様ねじ取付材質ナイロン66色ナチュラル規格UL1565取得品
  • クランプフィルタ, 15 Dia. x 22mm, 内径:7mm TDK TDK

    クランプフィルタ, 15 Dia. x 22mm, 内径:7mm TDK

    TDK(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = ZCATインピーダンス @ 25 MHz = 25開閉式 = Y外形寸法 = 15 Dia. x 22mm開口部直径 = 7mm開口数 = 1外側の高さ = 22mm外側の幅 = 15 Dia.mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーロックフェライト デンカエレクトロン

    イージーロックフェライト

    デンカエレクトロン(10件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
    用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)灰
  • ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    電子機器ケーブルのノイズを除去する為の低価格なトロイダルコアです。 環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 機器への固定もできる構造をもちながらシンプルな省スペース型になっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルコード用 TDK

    ケーブルコード用

    TDK(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    外装色灰固定タイプバンド固定タイプ
  • フェライトコア サンワサプライ

    フェライトコア

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1セット(2個)
    当日出荷
    高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。 プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。 コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
    材質高密度フェライトコアインピーダンス(Ω)50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
  • スリーブクランプコア 森宮電機

    スリーブクランプコア

    森宮電機(7件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
    用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66/クリーンフェライト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • CKNクランプ 北川工業

    CKNクランプ

    北川工業(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様粘着テープ付材質ナイロン66色グレー規格UL94V-2
  • 換気送風機用インバータ FREQROL-FS2シリーズ(単相100V) 三菱電機

    換気送風機用インバータ FREQROL-FS2シリーズ(単相100V)

    三菱電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷
    工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 ・「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 高キャリア周波数PWM制御により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音 充実した保護機能を搭載(電子サーマル等) 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
    用途三菱換気送風機用定格電圧(V)単相100制御方式高キャリア周波数PWM制御(V/F制御)冷却方式自冷出力周波数(Hz)0~60、運転周波数22~60保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
  • ロッキングカードスペーサー 北川工業

    ロッキングカードスペーサー

    北川工業(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
    仕様スナップ取付材質ナイロン66色ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
  • 岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 20A フランジマウント 岡谷電機産業

    岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 20A フランジマウント

    岡谷電機産業
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大定格電流:20A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ノイズフィルタ SUP-EWシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 スーパーハイμ材の採用により低域の減衰効果が大 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
    力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)