カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み

「gth-e」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式結束工具GTH-E用替え刃 PANDUIT(パンドウイット)

    手動式結束工具GTH-E用替え刃

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    GTH-Eの切れ味が悪くなってしまった時に、プラスドライバー1本で簡単に交換できます。
    用途GTH-E用の替え刃トラスコ品番194-9891適合機種GTH-E質量(g)24
  • 結束バンド用手動式結束工具 GTH-E・GS4H-E用替刃キット PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド用手動式結束工具 GTH-E・GS4H-E用替刃キット

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット)

    手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
    用途結束バンドの締め付けと切断に。
  • ハイカットアダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    ハイカットアダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。
    用途結束工具用。付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個全長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動式結束工具用テンションロッキングキット PANDUIT(パンドウイット)

    手動式結束工具用テンションロッキングキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    締め付け強度を固定できます。
    用途結束工具の締め付け強度固定トラスコ品番148-7256適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E質量(g)24
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(5袋×100本)
    19日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルなどの結束に。幅(mm)7厚さ(mm)1.7使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    45,980税込50,578
    1箱(2袋×250本)ほか
    19日以内出荷
    耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルなどの結束に。材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)幅(mm)7厚さ(mm)1.7タイプ耐熱性・耐候性使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8推奨適合工具GTH-E、GS4H-E