カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
「gtmb22」の検索結果

グリップタイマウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398税込¥2,6381袋(20個)当日出荷グリップタイと併用して、ケーブルをしっかり固定。通信ラックなどの穴に、M5サイズのビスでしっかりと取り付けることができます。ビス穴の座面が小さく、高さがあるため、限られたスペースでも取り付けることができます。面ファスナー式のグリップタイで結束するため、繰り返し使用できるほか、ケーブルの被覆を傷つけません仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン幅(mm)(仕様グリップタイ)21.3まで色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)28寸法D(Φmm)5.2寸法E(mm)18寸法B(mm)28寸法C(mm)22適合ビスM5特性標準