カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)

「gtn3」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 突っ切りチップ GTN3W イスカル

    突っ切りチップ GTN3W

    イスカル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷
    厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
  • 突っ切りチップ GTN3B イスカル

    突っ切りチップ GTN3B

    イスカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から15日以内出荷
    厚さ(mm)3穴の形状-チップブレーカ片面
  • 突切加工用チップ GTN イスカル

    突切加工用チップ GTN

    イスカル(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパー ベッセル

    エアーニッパー

    ベッセル
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
  • エアニッパー(レバー式) ベッセル

    エアニッパー(レバー式)

    ベッセル
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
    用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
  • チップ GTN イスカル

    チップ GTN

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • シリコンガラスチューブ ユーボン

    シリコンガラスチューブ

    ユーボン
    ¥359~税込¥395~
    1袋(2本)ほか
    3日以内出荷
    耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
    材質ガラス繊維+シリコンワニス色白定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カマス袋 カマス GTN(ナイロンタイプ) No.3 バラ 福助工業 福助工業

    カマス袋 カマス GTN(ナイロンタイプ) No.3 バラ 福助工業

    福助工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。冷凍-40℃まで対応可能です。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。
    材質ナイロン、LD、LLD寸法(mm)160×130質量(g)2.3