カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「gtru」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,198税込1,318
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。
    材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
  • グラフィックキット スクーター MDF(エムディーエフ)

    グラフィックキット スクーター

    MDF(エムディーエフ)
    5,698税込6,268
    1セット
    10日以内出荷
    好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
    メーカーホンダ
  • Vegtrug ベジバッグ フェルト製プランター タカショー

    Vegtrug ベジバッグ フェルト製プランター

    タカショー(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    通気性の良いフェルト生地を使用したプランターです。家庭菜園や花苗など、どんな植物にも対応します。 使わないときはコンパクトに折りたためます。 レッドはトマト、グリーンはキュウリやピーマン、ブラウンは茄子といったように植えた苗で分ければ、お子様の食育にも繋がります。
    用途寄せ植え・家庭菜園・ジャガイモ・果樹苗・低木材質ポリエステル・ポリプロピレン幅(mm)300質量(kg)0.15容量(L)(目安値)土:約17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅30cm×奥行30cm×高さ30cm
  • GTループパイルカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)

    GTループパイルカッター

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    カーペットの厚みに合わせて口の開きを調整することによってどんな種類のループパイルカーペットもカット出来ます。
  • BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ BenQ(ベンキュー)

    BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ

    BenQ(ベンキュー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    QD-OLEDパネル採用で高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な26.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271UZ 。 ~240Hz・0.03ms(GtG)・VESA DisplayHDR True Black 400・FreeSync Premium Pro・eARC対応~。・26.5インチ/4K UHD解像度/第4世代QD-OLED採用。・リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲームを実現。・ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 400の高コントラスト、広色域(DCI-P3 99%カバー)とΔE<2の高い表示性能。・ゲームの世界観に合わせた表示モード(カラーモード: Sci-Fi/ファンタジー/リアリスティック)を搭載。・数百の学習データを元にゲームの世界観を判別し、カラーモードを自動で最適化する機能に対応(スマートゲームアート機能*)*HPよりColor Shuttleソフトウェアをダウンロードする必要があります。・オリジナルのゲームアートに忠実なナチュラルで滑らかな色再現性を実現したスペクトル色補正。・暗所から明所まで、すべてのディテールを鮮明に映し出す高ピクセルコントラスト調整。・鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro、ALLM/VRR対応などゲームに最適な機能満載。・fpsカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。・eARC対応(7.1ch)でサウンドバーへ音声出力が可能。・HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1の4系統入力。・USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。・3辺ベゼルレスで近未来的な筐体デザイン。・便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 フリッカーフリー技術。 色覚補正機能(赤・緑2種類のフィルター搭載)
    仕様オーディオジャックなし/ピボットなし【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CIその他【画素密度】166 ppi付属品電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)電源内蔵構造【スウィーベル】左右:15°/15°【ティルト】上下:-5°/15°表示サイズ(mm)590×332.9表面処理グレア対応HDCP2.3対応/Kensington(ケンジントンロック)対応コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.15mm表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間本体3年保証視野角178°/178°応答速度(GtG)0.03msスピーカーなし色(本体)ホワイト出力端子なし高さ調整範囲(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI (v2.1)、DisplayPort (v1.4)、USB Type-C(USB 3.2 Gen 1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen 1)、ヘッドホンジャックモニターサイズ26.5型パネル駆動方式OLEDVESA対応あり(100x100mm)輝度(cd/m2)250/HDR時:最大1000
  • Vegtrug ベジトラグ ポピーGO タカショー

    Vegtrug ベジトラグ ポピーGO

    タカショー(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    省スペースでの家庭菜園に。ポップでコンパクトな通気性の良いフェルトプランターです。 地面から高さがあるので、日当たりがよく、害虫の寄りにくい。腰をかがめずに楽に作業ができます。 レッドはトマト、グリーンはキュウリやピーマン、ブラウンは茄子といったように植えた苗で分ければ、お子様の食育にも繋がります。 フェルトが汚れたり、気分を替えたいときには交換用の替えバッグも別売りしています。
    用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
  • 【#推しAOC】ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック AOC

    【#推しAOC】ゲーミングディスプレイ 26.5型/2560×1440/ブラック

    AOC
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    Q27G4ZD/11は、26.5インチのQD-OLEDパネルを搭載した次世代ゲーミングモニターです。280Hzの超高速リフレッシュレートと0.03ms GTGの応答速度により、極めて滑らかな映像表現を実現します。さらに、DisplayHDR True Black 400対応やG-Sync Compatible/Adaptive Syncによって、ティアリングやカクつきのない安定した映像品質を提供。目に優しいフリッカーフリー設計とローブルーモードも備えています。ゲーミングに特化した機能も充実しており、Shadow Control、Game Color、Dial Point、Sniper Scope、HDMI 2.1など、多彩な機能を搭載。プロゲーマーの要求にも応えるスムーズなパフォーマンスで、ブレのない視覚体験をサポートし、勝利へ向けて万全のコンディションを整えられます。
    用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム 「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。 レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう! AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/仕様●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●Display HDR:DisplayHDR True Black 400●本体サイズ(H×W×D):537.7 x 609.3 x 240.0mm●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●パネル方式:QD-OLED●応答速度(G to G):0.03ms●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●環境自己主張マーク:なしサイズ26.5型消費電力(W)78電源AC100~240V適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE表面処理ハーフグレア本体質量(kg)5.6コントラスト比80000000:1輝度450cd/m2表示色約10億7300万色解像度2560×1440ドット視野角左右178°/上下178°ケーブル電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、USBアップストリームケーブル1.5m入力端子HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLED待機時消費電力(W)0.5USBなし
  • ハンドスタンド(9-13インチタブレット用) マグネットストラップ付 ラムマウント

    ハンドスタンド(9-13インチタブレット用) マグネットストラップ付

    ラムマウント
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:204g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)。仕様:9-13インチ用(マグネットストラップ)。内容量[数量]:1個。商品区分:ハンドスタンド
    仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)ブラックサイズボール無タイプセット
  • LG ゲーミング モニター 39型 UltraGear OLED 39GS95QE-B LG

    LG ゲーミング モニター 39型 UltraGear OLED 39GS95QE-B

    LG
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    39インチ 21:9 有機EL 800R曲面型ウルトラワイド(3440×1440)。ピーク輝度 1300cd/m2 マイクロレンズアレイ採用有機ELパネル。リフレッシュレート 240Hz。応答速度 0.03ms(GTG) / VESA ClearMR 13000。VESA DisplayHDR(TM) True Black 400 / コントラスト比 1,500,000:1。NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible / AMD FreeSync(TM) Premium Pro テクノロジー / VESA AdaptiveSync
    その他【リフレッシュレート】最大0.266×0.266mm【色域】DCI-P3 98.5%質量(kg)【スタンド装着時】10.4【スタンド非装着時】7表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド装着時】888 × 491~611 × 310【スタンド非装着時】888 × 404 × 198コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.266×0.266mm表示色約10.7億色解像度3440×1440視野角178°/ 178°(CR≧10)応答速度0.03ms (GTG)入力電源100-240V(50/60Hz)色(本体)ブラック出入力端子DisplayPort入力×1、DisplayPortバージョン×1.4、HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、USBダウンストリーム×2(USB 3.0)、USBアップストリーム×1(USB 3.0)曲率半径800Rアスペクト比21:9最大輝度(cd/m2)1300(APL 1.5%)モニターサイズ39パネル駆動方式OLED有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)915×383輝度(cd/m2)275
  • ハンドスタンド(9-13インチタブレット用) ラムマウント

    ハンドスタンド(9-13インチタブレット用)

    ラムマウント
    5,998税込6,598
    1個
    62日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)。仕様:9-13インチ用。内容量[数量]:1個。商品区分:ハンドスタンド
    仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)ブラックサイズボール無タイプセット
  • ハンドスタンド(7-8インチタブレット用) ラムマウント

    ハンドスタンド(7-8インチタブレット用)

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)。仕様:7-8インチ用。内容量[数量]:1個。商品区分:ハンドスタンド
    仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)ブラックサイズボール無タイプセット
  • ハンドスタンド(7-8インチタブレット用) マグネットストラップ付 ラムマウント

    ハンドスタンド(7-8インチタブレット用) マグネットストラップ付

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:204g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)。仕様:7-8インチ用(マグネットストラップ)。内容量[数量]:1個。商品区分:ハンドスタンド
    仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)ブラックサイズボール無タイプセット