カテゴリ
- 建築金物(10)
- 機構部品(8)
- 学童・教育用品(7)
- 保管用品(3)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- GATOR Case(7)
- 美和ロック(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- GT LINE(3)
- 栃木屋(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- SEPA(1)
- 日東工業(1)
- アルファ(1)
- ミネベアショウワ(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「gts 鍵」の検索結果

シリンダー錠
栃木屋(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個ほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
ステンレスカバー付カムロック
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
PR DA(LA)シリンダー
美和ロック(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~42
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
61鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷GTSA-KEY61は、61鍵キーボードを空輸・長距離移動でも安心して守るTSA承認ハードケース。堅牢性と操作性を兼ね備えたプロ仕様の信頼モデル。・61鍵キーボードに対応したユニバーサル設計。・ATA規格準拠のミリタリーグレードPE(ポリエチレン)製シェルで高耐久・高耐衝撃性。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドでキーボードをしっかり固定。・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び。・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立。・ATA認定の堅牢な構造で海外ツアーや空輸にも最適。・内寸:約1115mm(幅)×445mm(奥行)×155mm(高さ)。・外寸:約1230mm(幅)×530mm(奥行)×230mm(高さ)。・重量:約10.82kg。・型番:GTSA-KEY61。・JANコード:0716408539508。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY61は、ライブ現場やツアー、空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と操作性を兼ね備え、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。
49鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷空の旅にも安心。GTSA-KEY49は、49鍵キーボードを強固に守るTSA承認ハードケース。軽量・高耐久・カスタマイズ可能なプロ仕様。・ほとんどの49鍵キーボードに対応するユニバーサル設計。・ATA規格の成型ポリエチレン構造で高い耐衝撃性と耐久性を実現。・TSA承認のロックラッチを2箇所搭載し、空港での検査にも対応。・内部はプラッシュ素材とウェッジ&ブロック構造で楽器に合わせてカスタマイズ可能。・人間工学に基づいた快適グリップハンドルと牽引用ラバーグリップ付き。・衝撃吸収ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保。・最大耐荷重:約59kg(130ポンド)で重機材にも対応。・内寸:約928mm(幅)×318mm(奥行)×115mm(高さ)。・外寸:約1054mm(幅)×419mm(奥行)×159mm(高さ)。・重量:約5.9kg(推定)。・型番:GTSA-KEY49。・JANコード:0716408539492。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY49は、ライブやツアー、空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と柔軟な内部構造で、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。
88鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷GTSA-KEY88SLXLは、スリムでエクストラロングな88鍵キーボードに対応するTSA承認ハードケース。空輸にも耐える堅牢性と操作性を備えたプロ仕様の最上級モデル。・スリムXLサイズの88鍵キーボードにフィットする専用設計。・ATA規格準拠の成型ポリエチレン構造で高耐久・高耐衝撃性を実現。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はウェッジ&ブロック構造で楽器に合わせてカスタマイズ可能。・人間工学設計のトップハンドルと2つのラバーグリップ牽引ハンドルで快適な持ち運び。・200lb(約90kg)対応の埋め込み式インラインホイールで移動もスムーズ。・表面マウント型衝撃吸収ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保。・内寸:約1448mm(幅)×381mm(奥行)×152mm(高さ)。・外寸:約1556mm(幅)×419mm(奥行)×216mm(高さ)。・重量:約14kg(約31ポンド)。・型番:GTSA-KEY88SLXL。・JANコード:0716408539560。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY88SLXLは、スリムで奥行きのある88鍵キーボードを持ち運ぶプロユーザーに最適なケースです。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。
88鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷GTSA-KEY88は、88鍵キーボードを空輸・長距離移動でも強固に守るTSA承認ハードケース。堅牢性・操作性・デザイン性を兼ね備えたプロ仕様。・88鍵キーボードに対応したユニバーサル設計。・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドでキーボードをしっかり固定。・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び。・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立。・全体が黒で統一された引き締まったデザイン。・内寸:約1500mm(幅)×475mm(奥行)×170mm(高さ)。・外寸:約1620mm(幅)×580mm(奥行)×235mm(高さ)。・重量:約14.2kg。・型番:GTSA-KEY88。・JANコード:0716408539539。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY88は、ライブツアーや空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と洗練されたデザインで、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。
88鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷GTSA-KEY88SLは、スリムな88鍵キーボードに特化したTSA承認ハードケース。軽量かつ堅牢な設計で、空輸やツアーでも安心のプロ仕様。・スリムタイプの88鍵キーボードに対応する専用設計。・ATA規格準拠のミリタリーグレードポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドで楽器をしっかり固定。・握りやすいラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び。・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立。・木製ケースより軽量で、長距離移動やフライトにも最適。・内寸:約1372mm(幅)×381mm(奥行)×152mm(高さ)。・外寸:約1530mm(幅)×495mm(奥行)×254mm(高さ)。・重量:約13.15kg。・型番:GTSA-KEY88SL。・JANコード:0716408539553。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY88SLは、スリムな88鍵キーボードを持ち運ぶプロユーザーに最適なケースです。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。
88鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷GTSA-KEY88Dは、エクストラディープな88鍵キーボードに対応したTSA承認ハードケース。空輸・長距離移動でも圧倒的な保護力と操作性を発揮するプロ仕様モデル。・エクストラディープ設計で大型88鍵キーボードに対応。・ATA規格準拠の成型ポリエチレン構造で高耐久・高耐衝撃性を実現。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はプラッシュ素材とウェッジ&ブロック構造で楽器に合わせてカスタマイズ可能。・200lb(約90kg)対応のインラインホイールで移動も快適。・人間工学設計のトップハンドルと2つのラバーグリップハンドルで持ち運びも安定。・表面マウント型ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保。・内寸:約1499mm(幅)×483mm(奥行)×178mm(高さ)。・外寸:約1638mm(幅)×565mm(奥行)×267mm(高さ)。・重量:約15kg(33ポンド)。・型番:GTSA-KEY88D。・JANコード:0716408539546。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY88Dは、特に奥行きのある88鍵キーボードに最適なケースです。空輸やツアーなど過酷な移動環境でも、楽器をしっかり守る設計で、プロの現場でも安心して使用できます。
76鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷GTSA-KEY76は、76鍵キーボードを空輸や長距離移動でも安全に守るTSA承認ハードケース。軽量かつ堅牢な設計で、プロの現場に最適な信頼の一台。・76鍵キーボードに対応したユニバーサル設計。・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はプラッシュ素材と調整可能なパッドでキーボードをしっかり固定。・余白スペースにはペダル等のアクセサリー収納も可能。・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び。・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立。・内寸:約1310mm(幅)×455mm(奥行)×140mm(高さ)。・外寸:約1430mm(幅)×540mm(奥行)×215mm(高さ)。・重量:約12.2kg。・型番:GTSA-KEY76。・JANコード:0716408539515。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY76は、ライブツアーや空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と柔軟な内部構造で、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。
Line モジュラーツールチェスト オールインワン
GT LINE¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷耐衝撃性、耐水性に優れた移動式ツールチェストです。屋外作業時の工具一式の積載移動に最適です。付属品鍵2本材質共重合ポリプロピレン色ブラック高さ外寸(mm)457外寸法・奥行(mm)384収納可能質量(kg)最大40外寸法・間口(mm)580有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)255有効内寸法・高さ(mm)30/60/60/95
Line ツールケース FLASH
GT LINE¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷本体(ABS樹脂)にアルミ補強を施しており非常に軽量です。ソフトグリップのエルゴハンドルを採用しています。底部の仕切り板は取り外し可能です。付属品鍵2本材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム色ブラック耐荷重(kg)15高さ外寸(mm)167最大荷重(kg)15外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)470有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)160
Line ツールケース ロックタートル
GT LINE¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から翌々日出荷耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。四方にプロテクターが付いており、非常に頑丈です。TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。付属品鍵2本色ブラック材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)最大荷重(kg)40有効内寸法・間口(mm)470有効内寸法・奥行(mm)390