カテゴリ
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ノーブランド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- モトユキ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- Vesrah(1)
- BLITZ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ホームテイスト(1)
- LEMFORDER(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
サービス分類
「gts-e」の検索結果

手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781丁当日出荷常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。用途結束バンドの締め付けと切断に。
手動式結束工具用テンションロッキングキット
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898税込¥3,1881個欠品中締め付け強度を固定できます。用途結束工具の締め付け強度固定トラスコ品番148-7256適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E色黒質量(g)24
グローバルソー樹脂用チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1枚当日出荷から翌日出荷塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。 鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。 軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。用途塩ビ・プラスチック用。適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機歯数100穴径(Φmm)25.4刃形交換刃適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
【オーダー】鉄 凸型ブラケット 5穴(縦)
ノーブランド¥3,745~税込¥4,120~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状凸型穴数5材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
木目が美しい八角壁寄せテレビスタンドロータイプ専用 ハードディスクホルダーセット
ホームテイスト¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷ヴィンテージカラー(ウォールナット、シャビーオーク)を。スチール支柱に木目を転写したスタイリッシュなデザインの八角テレビスタンド ロータイプ ハードディスクホルダーセットです。ブラック×木目のオールスチール素材はインパクトがあり、お部屋の雰囲気がガラッと変わります。用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール(支柱部木目転写)質量(kg)(テレビスタンド)12.4、(HDDホルダー)0.2容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(テレビスタンド)49.5×37×92.8-104、(ホルダー)15×6.1×10
液晶保護フィルム Amazfit GTS 2e 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥809税込¥8901枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Amazfit GTS 2e寸法(mm)26.3×33.4取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止![電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン三脚付きLA-S802DG-Tセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941154-230512-02.jpg)
電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン三脚付きLA-S802DG-Tセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタトラスコ品番351-0564セット内容LA-S802DG、三脚(LA-T182)電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)精度±1.0mm/10m保護等級IP54相当光源可視光半導体レーザ自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140制動方式電子整準ライン幅(mm)2.5mm以下/5m動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
液晶保護フィルム Amazfit GTS 2e 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥879税込¥9671枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Amazfit GTS 2e寸法(mm)26.3×33.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Amazfit GTS 2e 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥929税込¥1,0221枚4日以内出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Amazfit GTS 2e寸法(mm)26.3×33.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
スーパーグリップ結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781セット(10000本)3日以内出荷プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可材質ナイロン長さ(mm)79幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8色ナチュラル高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA最大結束径(Φmm)17連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)
SMART PHONE HOLDER
BLITZ¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷完全車種別専用設計のスマートフォンホルダー。運転中でも見やすく、かつ視界の妨げにならない位置にスマートフォンを固定できます。プライマーレス両面テープにより簡単に、そして確実に取り付けが可能。SLS(粉末焼結積層造形)方式の3Dプリンターにて製造し、高強度・高剛性を実現。スマートフォン本体は、MagSafeで固定する仕様です。
フアンケースEマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格アイボリー図解NoDKJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 フアンケースEマトメ_No.5、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、MDJ61G-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、DKJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 フアンケースEマトメ_No.5、MD-J60T 羽根車部品_No.5、GD600 ファンケース、レバー、シャッタ部品 フアンケースEマトメ_No.5、MD575G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、DKJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 フアンケースEマトメ_No.5、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、MD575G-26Mファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、MDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.6、DKJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品 フアンケースEマトメ_No.5など










![電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン三脚付きLA-S802DG-Tセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941154-230512-02.jpg)