カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gu5.3」の検索結果

ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 広角
ELPA¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金GU5.3全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)2000入数1個ビーム角度(°)広角35
エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス、セラミック全長(mm)46質量(g)33タイプ狭角消費電力(W)45定格電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.7電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ・長寿命
ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 中角
ELPA¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金GU5.3全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)4800入数1個ビーム角度(°)中角20
LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)4.5口金GU5.3色温度(K)2700ランプ寿命1500時間定格光束(Lm)380電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥15,980税込¥17,5781箱(2個)6日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)7.8口金GU5.3色温度(K)4000ランプ寿命15000時間定格光束(Lm)500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ガソリンエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)(4件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781セット当日出荷ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400質量(g)約1850径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )最小目盛(MPa)0.1
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ハロゲンランプ スーパーライン(JR)
ウシオ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
LEDハロゲン型電球
東京メタル¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から7日以内出荷ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100エコロジー商品省エネ・長寿命
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681個当日出荷種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE
ウシオライティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。用途スポット照明、全体照明定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥9,980~税込¥10,978~1箱(7個)当日出荷から8日以内出荷電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
JR12V20WLM
ELPA¥3,038税込¥3,3421個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 20W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12口金GU5.3全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000定格ランプ電力(W)30(50型)電球形状ハロゲン色温度(K)3100最大光度(cd)3000ミラー外径(Φmm)50配光角度(°)中角 20光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
ハロゲンランプ
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)(最大)20口金EZ10外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60相関色温度(K)3000K全光束(Lm)340定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3),電球形状ハロゲン球ミラー径(Φmm)Φ50設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR
ウシオライティング¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から26日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
エコクールハロゲンシャイン JR12Vシリーズ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。
Oリング 5.8X1.3
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格5.8X1.3部品名称Oリング 5.8X1.3図解NoMS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.27、MS550 本体部品_No.28、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.33、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.27、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.31、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.32、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.31、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.27、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.31、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.28、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.23、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.32、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.31、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.31、CBM-302SB 動力噴霧機部品_No.30、MK51 本体部品_No.28、MS510 本体部品_No.28、SSA-F500 動力噴霧器 (給水弁)部品_No.4、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.27など
Oリング 5.8X1.3
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格5.8X1.3部品名称Oリング 5.8X1.3図解NoMW570 工業用ポンプ部品_No.30、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.31、MW320H2(2004) 部品_No.30、MW430H 工業用ポンプ部品_No.25、MW820H 工業用ポンプ部品_No.28、MW280H 工業用ポンプ部品_No.25、MW330H 工業用ポンプ部品_No.25、MW320H 工業用ポンプ部品_No.28、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.27、MW290 工業用ポンプ部品_No.25、MW620H 工業用ポンプ部品_No.28