カテゴリ
- バイク純正部品(999)
- 医療(948)
- トラック純正部品(322)
- 自動車純正部品(288)
- メカニカル部品(147)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
- 農業機械(103)
- 制御機器(58)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- パソコン/周辺機器(23)
- オフィス家具(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 物流用品(17)
- 日用品(12)
- 学童・教育用品(12)
- カー用品(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- バイク部品(9)
- 切削工具(8)
- 家電(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 自動車補修部品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 安全保護具(5)
- 保管用品(4)
- 溶接用品(4)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 介護用品(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 縫製用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- DEUTSCH(16)
- Festo(17)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(13)
- MAZDA(マツダ)(58)
- SARAYA(サラヤ)(16)
- SMC(112)
- SPARKFUN(10)
- イトーキ(16)
- スズキ(113)
- スバル(40)
- トックベアリング(TOK)(42)
- トヨタ(92)
- ニッサン(30)
- ホンダ(1,030)
- ミツビシ(52)
- 三木プーリ(97)
- 三菱ふそう(311)
- 日野自動車(20)
- 高田ベッド製作所(948)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gud」の検索結果

ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ
SARAYA(サラヤ)(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。トラスコ品番382-7089使用方法センサー式材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP質量(g)785容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル本体質量(g)約785寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268使用乾電池アルカリ単 1×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ホイップウォッシュ無香,1kg,GUD用(医薬部外品)
SARAYA(サラヤ)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷濃密で弾力のある泡が手肌を包み込みます。 殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石鹸です。 洗浄成分をバランスよく配合しているので、手肌にやさしく、すすぎ性に優れています。 無香料で、洗ったあとの香りが気になりません。
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GUD)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
ホイップウォッシュ無香 1kg GUD用 1ケース 12本入
SARAYA(サラヤ)¥26,980税込¥29,6781ケース(12本)6日以内出荷殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。濃密で弾力のある泡がパックのように手指にくまなく密着。泡がクッションになり、洗浄時の肌の摩擦を抑えながら汚れをしっかり落とします。プラセンタエキス(保湿成分)とローヤルゼリーエキス(肌のキメを整える成分)を配合。石けんカスによるシンクの汚れや配管詰まりが発生しにくく、すすぎ性に優れています。無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:桃色液体●希釈の有無:原液●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W95×D85×H211mm●単品重量:1115g●ディスペンサーGUD-1000専用アズワン品番67-2388-54医薬品医療機器等法医薬部外品
液晶保護フィルム 2023 スバル クロストレック GUD GUE 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種2023 スバル クロストレック GUD GUEサイズ11.6インチ取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム 2023 スバル クロストレック GUD GUE 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,098税込¥2,3081枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種2023 新型 スバル クロストレック GUD GUE ( 11.6インチ )サイズ11.6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム 2023 スバル クロストレック GUD GUE 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種2023 新型 スバル クロストレック GUD GUE ( 11.6インチ )サイズ11.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム 2023 スバル クロストレック GUD GUE 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種2023 スバル クロストレック GUD GUEサイズ11.6インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
液晶保護フィルム 2023 スバル クロストレック GUD GUE 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種2023 新型 スバル クロストレック GUD GUE ( 11.6インチ )取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
Vプーリー用溝ゲージ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。 それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。材質(本体)SUS304
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
石けん液用 カートリッジボトル
SARAYA(サラヤ)¥599税込¥6591個(1000mL)当日出荷適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000TKG品番9-1439-0103TKG品番(2017)6-1290-0103繰り返し・詰め替え対応
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から22日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切替方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ガスバネ式昇降作業台
サカエ¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径W3/8
上部操作式伸縮脚付専用脚立
アルインコ¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷上部操作型ロングスライド伸縮脚付専用脚立です。仕様折畳式材質アルミ幅(mm)踏ざん:60踏ざん踏面幅(mm)60方式リベット方式天板寸法(mm)234×160踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)172
上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI
アルインコ(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台翌日出荷伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化と。ステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。材質アルミ幅(mm)踏ざん:60色ブラック踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)234×160踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)435収納寸法・奥行(mm)169
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
ユニオンワイ (KGU~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
...