カテゴリ
- 機構部品(11)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gus7」の検索結果

Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS7
NOK¥29税込¥321個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S75
NOK¥139税込¥1531個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0548-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S70
NOK¥129税込¥1421個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0546-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7.5
NOK¥109税込¥1201個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5497-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S71
NOK¥879税込¥9671個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0547-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)70.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S75
NOK¥959税込¥1,0551個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0548-R0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)74.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7
NOK¥109税込¥1201個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.20
A型ガイドローラー ローラーのみ ステンレス
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途1本レール門扉用etc.質量(g)240材質(ローラー部)6PA(T)材質(ボルト)ボルトナット SUS304 M12RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S71
NOK¥129税込¥1421個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0547-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)70.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S7
NOK¥109税込¥1201個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0504-S0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S7
NOK¥29税込¥321個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0504-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S70
NOK¥879税込¥9671個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0546-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)69.5内径許容差(mm)±0.5
『パーツ販売』19 ソアレBB アジング S74L-S
SHIMANO(シマノ)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』20 ソアレTT アジング S74L-S
SHIMANO(シマノ)¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。