カテゴリ

  • 制御機器(54)
  • バイク部品(40)
  • エンジン工具(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 測定用品(25)
  • 学童・教育用品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 家電(9)
  • 清掃用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv-1」の検索結果

関連キーワード
336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溝ゴム 光

    溝ゴム

    (35件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    用途ガラス、アクリル等の破損防止に。材質EPDMゴム幅(mm)4.3厚さ(mm)8スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
  • 溝ゴム2.4Mカット 光

    溝ゴム2.4Mカット

    (3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    溝ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    長さ(mm)2400
  • ガス検知器セット ガステック

    ガス検知器セット

    ガステック(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
    サンプリング方式ポンプ吸引式測定方法ポンプ吸引式
  • SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(メネジ)

    TBC(タブチ)(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
    用途ゲージ直結用種別支燃性ガス用タイププラグ主な用途調整器用
  • U1V10クラス SDカード Gigastone

    U1V10クラス SDカード

    Gigastone(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。読み込み速度最大MB/sなので、使い勝手バツグン。UltraHD(UHD)や4Kビデオ撮影にも対応。高画質動画や画像の保存にもおススメ。
    寸法(mm)24×32×2.1質量(g)2適合機器SDHC対応機器カードSDHC保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • インバーター発電機 1.8KVA 工進

    インバーター発電機 1.8KVA

    工進
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60HZ切替式騒音値(dB)65-73本体質量(kg)17連続運転時間(h)3.1-7.5付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書全幅(mm)443定格電圧(V)AC100/DC5全高(mm)443定格電流(A)AC18A/DC3Aエンジン部総排気量(mL)79.7全長×全幅W×全高(mm)92×443×443燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンエンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
  • インバーター発電機 1.6KVA 工進

    インバーター発電機 1.6KVA

    工進(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)22連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)467定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から56日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス

    15%グラファイト/85%べスペルフェラル

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1組(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • 酸素用ゲージ直結ソケット SUZUKID(スズキッド)

    酸素用ゲージ直結ソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用酸素用バルブです。 酸素調整器に取り付けます。 関東用です。
    用途ガス溶接・切断用。
  • GVトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂

    GVトメワ(ジク(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • GV型リング 軸用(磐田規格)(鉄/生地)(小箱) 磐田電工

    GV型リング 軸用(磐田規格)(鉄/生地)(小箱)

    磐田電工
    28,980税込31,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質寸法d(mm)1.3呼び15寸法S(mm)15表面処理生地寸法C(mm)19.9寸法D1(mm)13.8寸法D2(mm)18.2寸法W(mm)1.1寸法G(mm)14.3板厚t(mm)1スラスト荷重(N)8041
  • 黄銅製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)

    黄銅製圧力計ゲージバルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
  • セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEAR

    セーフティ・ギア 保護メガネ

    PROGEAR
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    曇り止め加工を施したスーパークリアレンズタイプ
    サイズフリータイプ曇り止め・スーパークリアレンズ色スーパークリア
  • SPジョイント TBC(タブチ)

    SPジョイント

    TBC(タブチ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質青銅鋳物流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
  • インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進

    インバーター発電機 GV-SEシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、オイルじょうご1個、USBアダプター1個、取扱説明書1部使用温度範囲(℃)-5~40定格電圧(V)交流:100、直流:12バッテリー(エンジン)なし相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個
  • ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデン

    ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)

    スイデン(5件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
    用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • 部品 インパクトドライバー SI-1070 SHINANO(信濃機販)

    部品 インパクトドライバー SI-1070

    SHINANO(信濃機販)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
  • 外部ミニファインダー RICOH(リコー)

    外部ミニファインダー

    RICOH(リコー)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    GR III、GR II、 GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITALのホットシューに取り付ける、光学ファインダーです。21mm相当と28mm相当(35mm判カメラ換算)用のフレームがついていて、視野率は約90%です(ケース付)。
    対応機種GR III、GR II、 GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL
  • 部品 エアインパクトドライバー SI-1062 SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトドライバー SI-1062

    SHINANO(信濃機販)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    1台使用個数1
  • IC, NXP, 74AHC1G00GV nexperia

    IC, NXP, 74AHC1G00GV

    nexperia
    24,980税込27,478
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様(ロジック機能)NAND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)AHC入力方式CMOSピン数(ピン)5遅延時間(最大伝播遅CL)14.5ns@50pF動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSC-74A実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8最大伝播遅延時間@最大CL14.5ns@50pF
  • 高真空グリースレスバルブ 三商

    高真空グリースレスバルブ

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)46寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色最高使用温度(℃)80材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタールクラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
  • 石製精密Vブロック SK(新潟精機)

    石製精密Vブロック

    SK(新潟精機)
    189,800税込208,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    花崗岩を使った精密Vブロックです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
    用途精密ケガキ用測定具として平行度(mm)底面とV溝:0.005/100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話回線用避雷器 音羽電機工業

    電話回線用避雷器

    音羽電機工業
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    小型、軽量で取り付けが容易。モジュラーコンセントに対応。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec 以下。RoHS規制物質対応
    最大負荷電流(mA)200最大連続使用電圧(V)170DC
  • T 8x70mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ

    T 8x70mm [Bore Torx]ドライバービット

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GV-1全長(mm)70先端サイズT8先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 信号回線用SPD SG-GVJシリーズ 音羽電機工業

    信号回線用SPD SG-GVJシリーズ

    音羽電機工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様大きな保護能力、DINレール取り付け、ネジ取り付け、プラグインタイプ質量(g)約70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)100耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):10kA挿入損失(dB)1.5以下
  • 信号回線用SPD 音羽電機工業

    信号回線用SPD

    音羽電機工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無電源で劣化状態可視化と接点出力。表示窓の色の割合でSPD の劣化状態を可視化。SPD の劣化を遠方の監視システムに接点出力可能。接点出力用のわたり配線不要。接点連結機構により、配線を削減。 環境にやさしい設計。リサイクル樹脂材を採用。RoHS 規制物質対応
    耐インパルスC2(8/20us):10kA、D1(10/350us):2.5kA
  • RS-485回線用SPD 音羽電機工業

    RS-485回線用SPD

    音羽電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
    適合RS485回線用・RS422回線用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC13.8
  • グリッターグルー カーニバル ヤマト(事務用品)

    グリッターグルー カーニバル

    ヤマト(事務用品)
    699税込769
    1セット
    3日以内出荷
    キラキラデコレーションできるラメ入りのり グリーティングカードやPOP等のデコレーションに!
  • フレキシブル・マシンガード クランプ式 フジツール

    フレキシブル・マシンガード クランプ式

    フジツール
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    切削作業に措ける熱い切粉の飛散による火傷や切削工具の破損等による傷害から作業者を守るための安全ガードです ガード位置が自在に設定できるフレキシブルアーム使用(全長300mm) アームは根本のレバーにて簡単にロックできます 取付はバイスクランプ式になります
    仕様ハイクランプ式材質ガード:ポリカーボネイト、アーム/固定部:鋼
  • IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微粉塵対応ホッパー式クリーナー スイデン

    微粉塵対応ホッパー式クリーナー

    スイデン
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    粒子の細かい粉じんを回収 ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。 目詰まりしにくい 粉じんを飛散させない ポリ袋でごみ処理しやすい
    用途金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。本体質量(kg)24.5標準質量(kg)26タンク容量(L)10電源(V)100付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本) 、Φ38アルミ直管パイプ(長さ710mm、1本) 、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個) 、袋止めバンド(1個)、PE袋(30L、10枚)幅(mm)461高さ(mm)1045奥行(mm)460電流(A)11.5消費電力(W)1100風量(m3/min)2.5電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×460×1045フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • 目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル(瓶のみ)

    NEG(日電理化硝子)
    8,298税込9,128
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。