カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「gv-100s」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス検知器セット ガステック

    ガス検知器セット

    ガステック(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
    サンプリング方式ポンプ吸引式測定方法ポンプ吸引式
  • ガス採取器セット コクゴ

    ガス採取器セット

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    軽く引けるうえ、すべりにくいラバーコーティングがしてあります。吸引完了が見えるフィニッシュインジケーターが付きました。
  • ガス採取器 ガステック トレーサビリティ体系図付 ガステック

    ガス採取器 ガステック トレーサビリティ体系図付

    ガステック
    30,980税込34,078
    1個
    11日以内出荷
    ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。
  • ガス採取器 ガステック 試験成績書付 GVシリーズ ガステック

    ガス採取器 ガステック 試験成績書付 GVシリーズ

    ガステック
    30,980税込34,078
    1個
    18日以内出荷
    ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。
  • 延長採取管(5m) ガステック

    延長採取管(5m)

    ガステック
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • カバーゴム(標準用) ガステック

    カバーゴム(標準用)

    ガステック
    879税込967
    1式(20個)
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • 延長採取管(10m) ガステック

    延長採取管(10m)

    ガステック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • カバーゴムセット ガステック

    カバーゴムセット

    ガステック
    679税込747
    1式(20個)
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • アクセサリ ガステック

    アクセサリ

    ガステック
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    GV-100S付属のアクセサリー
    アズワン品番61-0102-17
  • ガス採取器 ガステック 校正証明書 試験成績書付 ガステック

    ガス採取器 ガステック 校正証明書 試験成績書付

    ガステック
    34,980税込38,478
    1個
    18日以内出荷
    ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。
  • カバーゴム(太管用) ガステック

    カバーゴム(太管用)

    ガステック
    799税込879
    1式(20個)
    6日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • 地下浸透用延長採取管 ガステック

    地下浸透用延長採取管

    ガステック
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • ホットプローブ ガステック

    ホットプローブ

    ガステック
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • ホットプローブホルダー ガステック

    ホットプローブホルダー

    ガステック
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • ガス採取器 ガステック トレーサビリティ体系図+試験成績書付 ガステック

    ガス採取器 ガステック トレーサビリティ体系図+試験成績書付

    ガステック
    34,980税込38,478
    1個
    18日以内出荷
    ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。
  • ボーリングバー ガステック

    ボーリングバー

    ガステック
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • ガス採取器 ガステック 校正証明書 試験成績書付 +トレーサビリティ体系図付 ガステック

    ガス採取器 ガステック 校正証明書 試験成績書付 +トレーサビリティ体系図付

    ガステック
    39,980税込43,978
    1個
    18日以内出荷
    ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。
    種別試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付
  • 位置検出センサー PGV PEPPERL+FUCHS

    位置検出センサー PGV

    PEPPERL+FUCHS
    309,800税込340,780
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    幅(mm)70寸法(mm)焦点深度/± 30高さ(mm)70質量(g)160消費電力(W)3接続方式8 ピン、M12×1 コネクタ保護等級IP67読取(mm)距離/100ハウジングPC/ABS測定範囲(m)最大 10000電流(mA)無負荷供給/最大 200ライト種類内蔵 LED 点灯中 、 赤外線RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)15 ... 30 DC 、 PEL
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-52 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-52

    ELPA
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇対応メーカー: アクア AQUA◇対応部品番号: LINT-52◇入数: 1個入
    用途◇対応洗濯機:AQW-GP70H (2個使用) AQW-GP70H AQW-GS70H (2個使用) AQW-GS70J AQW-GV700E (2個使用) AQW-GV70E (2個使用) AQW-GV70G (2個使用) AQW-GV70H (2個使用) AQW-GV70J AQW-GV800E (2個使用) AQW-GV80E (2個使用) AQW-GV80G (2個使用) AQW-GV80H (2個使用) AQW-GV80J AQW-GV90G (2個使用) AQW-GV90H (2個使用) AQW-GV90HBK (2個使用) AQW-GV90J AQW-GVX100J AQW-GVX80J AQW-GVX90J AQW-P7M AQW-P7N AQW-S7M AQW-S7N AQW-V10P AQW-V7M AQW-V7N AQW-V7P AQW-V8M AQW-V8N AQW-V8P AQW-V9M AQW-V9N AQW-V9P AQW-VA10M AQW-VA10N AQW-VA10P AQW-VA8M AQW-VA8N AQW-VA8P AQW-VA9M AQW-VA9N AQW-VA9P AQW-VX10M AQW-VX10N AQW-VX10P AQW-VX8M AQW-VX8N AQW-VX8P AQW-VX9M AQW-VX9N AQW-VX9P仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-45
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。IWB-651EB/PC1。IWB-651EB-AG。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AD171EB。LCD-AD172SEB/S。LCD-AD222EB。LCD-ADF15R。LCD-DX251EPB。LCD-GCQ271HA。LCD-MD241D/S。LCD-MD241D。LCD-MD241D-AG。LCD-MF222FBR-T。LCD-MF223FB2-T。LCD-MF223FBR-T。LCD-MF224FDB-T。LCD-MF224FDB-T2。LCD-MF224FDB-T2-AG。LCD-MF224FDB-T-AG。LCD-MF241FVB-T。LCD-MF241FVB-T-A。LCD-MF241FVB-T-AG。LCD-MF241XBR。LCD-MF241XWR。LCD-SAX151DB-T。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。IWB-651EB。★TVキャプチャーBOX。GV-MC/TZ。GV-MC7/HZ3。GV-MVP/HZ3。GV-MVP/RZ。GV-MVP/RZ2。GV-MVP/RZ3。GV-MVP/RZ3S。GV-MVP/SZ。GV-MVP/TZ。★ブルーレイディスクドライブ。BRD-3DU8。BRD-U8DM。BRD-U8E。BRD-U8S。BRD-UH08LE/KN。BRD-UH8。BRD-UH8LE。BRD-UH8S。BRD-UM2。BRD-UM2S。★DVDドライブ。DVD-iU16A。DVD-iUH16。DVDRW-iU4.7P。DVDRW-iU4.7P2。DVDRW-iU4.7P3。DVR-iUH2。DVR-iUM4。DVR-iUM8。DVR-iUN16W。DVR-iUN4。DVR-iUN4S。DVR-iUN8。DVR-iUN8W。DVR-iUN8WR。DVR-iUP4。DVR-iUP4-A。DVR-U20E。DVR-U24DM。DVR-U24E。DVR-U24EV。DVR-U24EZ。DVR-U4120LE。DVR-UA24EZ。DVR-UA24EZ2。DVR-UA24EZ2A。DVR-UEH12W。DVR-UEH16A。DVR-UEH16G。DVR-UEH16W。DVR-UEH4。DVR-UEH4S。DVR-UEH8。DVR-UEM16C。DVR-UEM16CR。DVR-UEM16G。DVR-UEN16R。DVR-UEN18GL。DVR-UEN18GLV。DVR-UEP4D。DVR-UEP8。DVR-UEP8/M。DVR-UH16A。DVR-UH16D。DVR-UH16G。DVR-UH18G。DVR-UH18GT。DVR-UH8CDB。DVR-UM16A。DVR-UM16C。DVR-UM16CR。DVR-UM16CV。DVR-UM16G。DVR-UM16R。DVR-UM16S。DVR-UM8CDB。DVR-UN16A。DVR-UN16D。DVR-UN16F。DVR-UN16FA。DVR-UN16L。DVR-UN16R。DVR-UN16R/S。DVR-UN16RL。DVR-UN16S。DVR-UN18E。DVR-UN18GL。DVR-UN18GLV。DVR-UN18GS。DVR-UN20E。DVR-UN20GL。DVR-UN24GE。DVR-UN24GS。DVR-UP16A。DVR-UT24EZ。DVR-UW8DP。DVR-UW8DP2。DVS-iUR4P。★ビデオキャプチャBOX。GV-MDVD2。GV-MDVD3。★チューナー。HVT-BT200。HVT-T100。★CD-RWドライブ。CDRW-iU48S。CDRW-iU52S。CDRW-U40BST。CDRW-U48。CDRW-U5232。CDRW-U5232L。CDRW-U5232V。CRWD-iU32S。CRWD-iU48S。CRWD-iU52S。★ハードディスクプレーヤー。IV-P100。★USBオーディオ入出力ステーション。D2VOX。DAVOX。DAVOXL。DDVOX。★EPGレシーバーBOX。SR-SPTV/USB。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 水蒸気測定実験セット ナリカ

    水蒸気測定実験セット

    ナリカ
    25,200税込27,720
    1個
    5日以内出荷
    ガステック気体採取器と水蒸気検知管を用いて、空気中の水蒸気量を測定し、その値を利用して気体定数を求める実験を行うためのセットです。
    セット内容ガステック気体採取器 GV-100S、ガステック気体検知管No.6H20(測定範囲:0.5~32mg/L)10本
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100

    協和[機構部品]
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
    形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)100寸法D(mm)15寸法B(mm)75寸法C(mm)14
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90

    協和[機構部品]
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
    形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)90寸法D(mm)15寸法B(mm)65寸法C(mm)12
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100S 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100S

    協和[機構部品]
    52,980税込58,278
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
    形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)100寸法D(mm)15寸法B(mm)75寸法C(mm)18.5