カテゴリ

  • エンジン工具(200)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • バイク純正部品(81)
  • 制御機器(62)
  • メカニカル部品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • バイク部品(20)
  • 自動車純正部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 測定用品(11)
  • 電気材料(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv-2」の検索結果

関連キーワード
676件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ: エンクロジャー●併用可能製品: GV2MEシリーズ●長さ: 84mm●幅: 93mm●奥行き: 147mm●寸法: 84 x 93 x 147 mm●Better World 製品: あり●GV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備
  • バンパーリヤー (GV2A) MAZDA(マツダ)

    バンパーリヤー (GV2A)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • Schneider Electric エンクロージャ GV2MEシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric エンクロージャ GV2MEシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム(L)リヤードアー (GV2S) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (GV2S)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)リヤードアー (GV2S) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (GV2S)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • ブスバー Schneider Electric GV2G シュナイダーエレクトリック

    ブスバー Schneider Electric GV2G

    シュナイダーエレクトリック
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:GV2G●パワー端子バスバーGV2. GV2モータ回路ブレーカへの入力側パワー接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンヘッド GV2 キーリリース 赤 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド GV2 キーリリース 赤

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys GV は、GV2 及び LE シリーズと互換性のある緊急停止プッシュボタンです。この製品には、ラッチ式のキーリリースタイプのオペレータがあります。IP 保護等級は IP55 です 高さは 48 mm です
    仕様●シリーズ:GV2●カットアウト直径:40mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:キーリリース●コード番号:210-9816アズワン品番65-7800-70
  • 非常停止用押釦スイッチ GV2 スプリングリターン 赤 シュナイダーエレクトリック

    非常停止用押釦スイッチ GV2 スプリングリターン 赤

    シュナイダーエレクトリック
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA。Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2。Schneider Electrics GV2 製品の一部を構成しているため、これらの信頼性と堅牢性に優れたモータ保護回路ブレーカには、熱磁気遮断技術が採用されています。高電圧、短絡、リレーのシャットダウンの過負荷などの障害からユーザーのモータを保護するための最適なソリューションです。これらのモータ保護回路ブレーカは、1 つのデバイスに短絡及び過負荷保護機能を内蔵しています。機械のダウンタイムは事業やその運営に悪影響を及ぼすため、Schneider Electrics GV2 シリーズは、機械とデバイスの中間者として機能するように設計及び設計されており、予期しない事故が発生した場合に重要な機器を保護することができます。これらの回路ブレーカは遮断にも使用できます。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
    仕様●シリーズ:GV2●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:スプリングリターン●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP55●プッシュボタンの直径:40mm●ボディ / 固定カラー付属:なし●コード番号:305-2133アズワン品番65-7818-08
  • スポ-クセツト,リヤ 2GV-25304-02 YAMAHA(ヤマハ)

    スポ-クセツト,リヤ 2GV-25304-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • ドライバ 2GV-28152-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ドライバ 2GV-28152-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • シール ダスト 2GV-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール ダスト 2GV-23144-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • フランジ スペーサ 2GV-25315-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フランジ スペーサ 2GV-25315-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • アクスル ホイール 2GV-25181-09 YAMAHA(ヤマハ)

    アクスル ホイール 2GV-25181-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2GV-25181-00
  • スペーサ ベアリング 2GV-25317-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スペーサ ベアリング 2GV-25317-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • ブツシユ,リヤクツシヨン 2GV-22216-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブツシユ,リヤクツシヨン 2GV-22216-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
  • フートレスト リヤ 1 2GV-27431-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フートレスト リヤ 1 2GV-27431-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番120-27431-00
  • インナチューブコンプリート 1 2GV-23110-01 YAMAHA(ヤマハ)

    インナチューブコンプリート 1 2GV-23110-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドルバー 2GV-26111-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ハンドルバー 2GV-26111-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2GV-26111-11
  • ケーブル ブレーキ 2GV-26351-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル ブレーキ 2GV-26351-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット 2 2GV-2138L-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット 2 2GV-2138L-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • ペダル ブレーキ 2GV-27211-00-93 YAMAHA(ヤマハ)

    ペダル ブレーキ 2GV-27211-00-93

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 2 2GV-24312-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 2 2GV-24312-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • ステー 2 2GV-2317F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー 2 2GV-2317F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • メタル スライド 1 2GV-23125-00 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 1 2GV-23125-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
    用途ゲージ直結用種別支燃性ガス用タイププラグ主な用途調整器用
  • カバー サイド 2 2GV-21721-00-P8 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 2 2GV-21721-00-P8

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2GV-21721-00-4B
  • カバー サイド 3 2GV-21731-00-93 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 3 2GV-21731-00-93

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
  • インバーター発電機 2.8KVA 工進

    インバーター発電機 2.8KVA

    工進(2件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))64~72過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から56日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 赤 60mm TeSys GVAP シュナイダーエレクトリック

    ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 赤 60mm TeSys GVAP

    シュナイダーエレクトリック
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドルは、TeSys GV2-GV3-U のトリップ表示付きの赤色で統一されていますGreen Premium 製品 直接実装 IP 保護等級: IP54
    仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GVAP●IP保護等級:IP54●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2542アズワン品番65-7800-44
  • 高容量形基本スイッチ A omron(オムロン)

    高容量形基本スイッチ A

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
  • ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 黒 60mm TeSys GVAP シュナイダーエレクトリック

    ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 黒 60mm TeSys GVAP

    シュナイダーエレクトリック
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドル(黒)は、TeSys GV2-GV3-U のトリップ表示付きですGreen Premium 製品 直接実装型 IP 保護等級: IP54
    仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GVAP●IP保護等級:IP54●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2539アズワン品番65-7799-87
  • TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
    仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
  • ガス用ゲージ直結ソケット SUZUKID(スズキッド)

    ガス用ゲージ直結ソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用ガス用バルブです。 アセチレン調整器に取り付けます。 メス側です。
    用途ガス溶接・切断用。
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    3,598税込3,958
    1ケース(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
  • スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進

    スタンダード発電機 2.0・2.3KVA

    工進
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に全長(mm)445全幅(mm)615全高(mm)457交流電圧(V)100直流電圧(V)12本体質量(kg)42使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)12.6プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ工進K210直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ式エンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
  • 目盛付バイアル ケニス

    目盛付バイアル

    ケニス
    3,798税込4,178
    1組(5本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
  • セレック チャミエルVポット クリア セレック

    セレック チャミエルVポット クリア

    セレック(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    注ぎ口が、本体と一体成型で注ぎ出しがスムーズです。 網目が細かいので、目づまりしにくく、洗い易いです。 金網を使っていないから金気が出ません。 V字型なので、水きり抜群。2煎目も美味しく飲めます。 網目が細かいので茶殻が出にくいです。
    材質耐熱ガラス製
  • ベルト荷締機 TRUSCO

    ベルト荷締機

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
    用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト幅(mm)25ベルト色オレンジベルト厚(mm)1.5
関連キーワード
...