カテゴリ
- エンジン工具(135)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
「gv-28i」の検索結果

ドレンボルト GV-28I
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様(用途)クランクケース適合品番KSB-1170-AAA-0など部品番号100128102
インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番GV-28I-AAA-2
インバーター発電機 2.8KVA
工進(2件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))64~72過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
インバーター発電機 GV-28iF用段積みフレーム
工進¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷発電機本体を2段まで積むことが出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途省スペースで格納したい時に
インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル
工進¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷並列コネクターを繋げば1台の発電機では使用出来ない電気機器も運転可能です。 接続はコントロールパネルにある並列端子に接続するだけで使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途大きな容量の電気が必要な時に
リコイルスターター(ロープΦ4.5x1400MM)
工進(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番GV-28I-AAA-2など