カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
呼び径(A)
- 10(3)
- 15(5)
- 20(5)
- 25(2)
材質
- ステンレス(5)
接続方式
- ねじ込み形(3)
- フランジ形(2)
呼び径(B)
- 3/8(3)
- 1/2(5)
- 3/4(5)
- 1(2)
バルブ種類

その他(5)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5
- 1(2)
- 1.18(4)
- 1.37(1)
- 1.4(4)
- 2.75(1)
- 2.8(2)
ブランド
- スリーエム工業(5)
スリーエム工業
「gv」の検索結果

捻込ゲージバルブ プラグ弁付
スリーエム工業¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付
スリーエム工業¥66,980~税込¥73,678~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付
スリーエム工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付
スリーエム工業¥88,980~税込¥97,878~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続フランジ JIS10k RF最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ