カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • ゲートバルブ(4)
絞り込み
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(3)
材質
  • (1)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • フランジ形(1)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(4)
ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4
  • 0.5(5)
  • 1(2)
  • 1.18(4)
  • 1.37(1)
  • 2.75(1)
  • 2.8(2)
ハンドル形状
  • 丸形(4)
丸形
ブランド
  • 東洋バルヴ(1)
  • KITZ(キッツ)(3)
東洋バルヴ・KITZ(キッツ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
  • キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911JIS規格JIS B2011材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブカテゴリ