カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
使用流体
  • 使用流体水(1)
  • 使用流体油(1)
  • 使用流体空気(1)
材質
  • 青銅(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
その他
最高使用圧力(MPa)
  • 2.75
  • 0.5(5)
  • 1(2)
  • 1.18(4)
  • 1.37(1)
  • 1.4(4)
  • 2.8(2)
ハンドル形状
  • 首長形(1)
首長形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
KITZ(キッツ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
    用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
バルブカテゴリ
関連カテゴリ