カテゴリ

  • 測定用品(19)
    • グリセリン入圧力計(18)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(2)
  • 0~0.2(2)
  • 0~0.3(2)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.6(2)
  • 0~1(2)
  • 0~1.5(2)
  • 0~2(2)
  • 0~2.5(2)
  • 0~3.5(2)
  • 0~5(2)
  • 0~7(2)
  • 0~10(2)
  • 0~15(2)
  • 0~25(2)
  • 0~35(2)
  • 0~50(2)
  • -0.1~0(2)
  • -0.1~0.1(1)
  • -0.1~0.2(1)
外径(Φmm)
  • 60(19)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/4(19)
  • その他(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(19)
測定流体
  • 気体(19)
  • 液体(19)
精度
  • ±1.5%
校正証明書
  • 付き(1)
付き
ブランド
  • 長野計器(1)
  • NKS(18)
長野計器・NKS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv50-173」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50長野計器(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X1.5MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X1.5MPANKS
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1.5
グリセリン圧力計AU1/4R 60X1.0MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X1.0MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.4MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X0.4MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.4
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.2MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.2MPANKS
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.2
グリセリン圧力計AU1/4R 60X0.1MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X0.1MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.1
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.3MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.3MPANKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.3
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X35MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X35MPANKS
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~35
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X7.0MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X7.0MPANKS
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~7
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X2.0MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X2.0MPANKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
グリセリン圧力計AU1/4R 60X10MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X10MPAーJNKS
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X5.0MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X5.0MPANKS
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.6 JIS NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X0.6 JISNKS
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ NKSグリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)-0.1~0
グリセリン圧力計AU1/4R 60X25MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X25MPAーJNKS
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)約0.3種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SUS304精度(%)±1.5F.S.保護等級IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当)測定流体気体、液体材質(ブルドン管)SUS316外装生地(ケース)材質(接続部)SUS316圧力レンジ(MPa)0~25
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X15MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X15MPANKS
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~15
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X3.5MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X3.5MPANKS
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3.5
グリセリン圧力計AU1/4R 60X2.5MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU1/4R 60X2.5MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2.5
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X50MPA NKSグリセリン圧力計 AU1/4R 60X50MPANKS
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~50
2.50-17 タイヤ特集