カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「gvp-25e」の検索結果

塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥6,498税込¥7,1481個当日出荷塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。使用圧力(MPa)1.0許容誤差管端の隙間:0~10mm流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可)適合流体水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS304適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP)ゴムリップ間隔l(mm)21ケーシング幅(mm)57.5可とう角片側±2°(両側4°)