カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

ボール電球100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)90口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ボール電球40W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥349税込¥3841個当日出荷ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命G95ボール球
ELPA¥379税込¥4171個当日出荷長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応全長(mm)134定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)約4000仕上ガラス/ホワイトバルブ径(Φmm)95使用場所屋内用光色電球色エコロジー商品長寿命
長寿命G95ボール球
ELPA(1件のレビュー)¥379税込¥4171個翌々日出荷長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応用途照明器具に/洗面所に/ディスプレイに全長(mm)134タイプ長寿命定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)100全光束(Lm)1340定格寿命(時間)約4000機能調光電球形状ボール球バルブ径(Φmm)95ガラス仕上ホワイト使用場所屋内用光色電球色エコロジー商品長寿命
ボール球 長寿命 G95E26
オーム電機¥499税込¥5491個翌々日出荷から4日以内出荷口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)色ホワイト定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)
CKD¥18,494~税込¥20,343~1個当日出荷から20日以内出荷接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら