イレウスセット ソフトファイコン6日以内出荷
親水性イレウスチューブ(シングルバルーン)は、シリコーン製のサンプドレナージ機能をもつチューブです。イレウス時(腸管の閉塞、狭窄)の効果的な減圧と腸管の選択的造影、及び術後のスプリントとして早期治療を可能にしました。チューブ内腔でのガイドワイヤは従来のシリコーン製品に比べ、より滑らかな操作性を実現しています。バルーン部は本体によくフィットするので、咽喉、幽門、及びトライツ等の通過を容易に行えます。親水性イレウスチューブ(シングルバルーン)と、親水性ガイドワイヤ(全長4.5m)をセットした製品です。
先端開口使用チューブ本体:ソフトワイヤー親水性ガイド:ハード全長(mm)チューブ本体:3000セット内容親水性チューブ本体、親水性ガイドワイヤ、Tコネクタセット材質シリコン100%ワイヤー長(mm)4500径(inch)ワイヤ外径:0.05一般的名称腸管用チューブ仕様GWH付医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低