カテゴリ
- 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
「gwr0960yg」の検索結果

中量作業台GWR型(基本タイプ)
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重作業台GWR型(1段引出し付)
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
中荷重作業台GWR型(2段引出し付)
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷から8日以内出荷仕分けに便利な2段引出し付です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。