カテゴリ
- 農業機械(49)
- 食品・飲料(32)
- 物流用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 測定用品(7)
- バイク部品(6)
- 自動車補修部品(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 切削工具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(48)
- デビルビス(7)
- 大正天びん製作所(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- grace(4)
- TRUSCO(3)
- はごろもフーズ(3)
- ギンビス(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- オーエッチ工業(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TECH(2)
- ワルター(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ニチコン(2)
- KSフィルター(2)
- パナソニックコネクト(2)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gx-50」の検索結果

ストラブ・グリップ GXタイプ
ショーボンド(3件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から4日以内出荷メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
スティックシュガー ティータイムメイト 3g
三井製糖¥249税込¥2691袋(3g×50本)当日出荷3gスティックタイプのグラニュ糖。コーヒー、紅茶に欠かせません。お料理、お菓子づくりにも、1本の量が決まっているので計量する手間が省けて便利です。名称グラニュ糖原材料さとうきび、てん菜から糖分をとりだし、結晶化した原料糖。栄養成分エネルギー:12kcal、たんぱく質:0、脂質:0、炭水化物:3、食塩相当量:0(1本3gあたり)(g)
つるりんこPowerful ケース 2gX50包
クリニコ¥9,998税込¥10,7981ケース(8箱)4日以内出荷簡単&すばやくとろみ付け、使いやすいとろみ調整用食品材質主要原材料:デキストリン、キサンタンガム、クエン酸三ナトリウム、乳酸カルシウム保存方法常温保存
六角棒レンチ
TRUSCO¥279税込¥3071本当日出荷短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
やぶ北ブレンド 徳用緑茶ティーバッグ 2gX50袋x6
ハラダ製茶販売(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,6381セット(6個)3日以内出荷手軽に本格的な緑茶を味わえる徳用タイプのティーバッグです。仕様常温
ハインツ日本トマトケチャップ 450g(9gx50個)x2
ハインツ日本(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8341セット(2個)3日以内出荷ハインツ日本トマトケチャップ 450g(9g×50個)×2袋です備考常温
サンタイガーレインボーリール(防雨型)
ハタヤリミテッド¥55,980税込¥61,5781台当日出荷おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。仕様電線溶解防止機能防雨型コンセントキャップ漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度アース付トラスコ品番370-3398質量(kg)11.3電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
BIGX レッドレベル
SOLA¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から翌日出荷・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。
キャスター GX-P プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアミド(PA)取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
キャスター GX-W50GP
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金質量(g)420材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)90耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター GX-W50K
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金(ADC)質量(g)300材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)91プレート幅(mm)68耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチW1(mm)48
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
テーブルナンバー アルミ+アクリル
光¥599税込¥6591個4日以内出荷から5日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
キャスター GX-W50GN型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から4日以内出荷低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付け方法ねじ込み耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
高たんぱく防災非常食用 豆腐ジャーキー
タナカショク¥22,980税込¥24,8181ケース(40g×50袋)翌々日出荷5年以上常温保存可能!(製造日より5年4ヶ月) 豆腐からつくったたんぱく質豊富な非常食。 ジャーキー風のしっかりした噛みごたえで、少量でも満足感が得られます。 災害初期に不足しがちなたんぱく質の補給が手軽にできます。仕様【防災関連登録製品認定番号】30高知防産第9号原材料大豆(国産)、醤油、砂糖、みりん/凝固剤(粗製海水塩化マグネシウム)アレルギー(特定原材料等)27品目中大豆のみ保存期間(年)5栄養成分(1袋40g当り)エネルギー:128Kcal、たんぱく質:11.8g、脂質:2.0g、炭水化物:16.4g、糖質:14.8g、食物繊維:1.6g、食塩相当量:2.5g
DEVスプレーガン 重力式 JGX
デビルビス(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から9日以内出荷デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
強力型ベルト荷締機 50mm幅 1000kg エンドレスタイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。 ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様プロテクター付(着脱式)トラスコ品番329-1120材質ベルト:ポリエステル質量(kg)1.85最大使用荷重(t)1.00
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
発泡トレー YJ-15-11C 新中華 リスパック
リスパック¥899税込¥9891袋(50点)5日以内出荷温惣菜・軽食に。量目調整にも対応できるサイズをラインアップ。中華メニューに最適な新柄のトレーラップ容器です。材質PSP寸法(mm)147×107×22質量(g)2.6
DEVスプレーガン 吸上式 JGX
デビルビス¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷から10日以内出荷デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
スプレーガン JGXシリーズ(吸上式)
デビルビス(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
アピックススリング
オーエッチ工業¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から9日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
DEVスプレーガン 圧送式 JGX
デビルビス¥23,980税込¥26,3781丁翌々日出荷デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・高性能に凝縮したスプレーガン。用途中~大吐出量用、自動車、金属幅(mm)300質量(g)440所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式空気消費量(NL/min)440吐出量(mL/min)100~300エア入口G1/4塗料入口G3/8霧化方式スタンダード手元圧力(MPa)0.2
Lovato 機械式インターロック
Lovato¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BGシリーズミニ接触器、(BG..Lを除く)●シリーズ:BG●BGシリーズアクセサリ. BGミニ接触器に適したわずか5 mmの奥行の機械式インターロック
アピックススリング
オーエッチ工業¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷から15日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
ギンビス たべっ子水族館 50gx10
ギンビス¥1,698税込¥1,8341ケース(50g×10個)3日以内出荷47種類のかわいい海の生きもの型のビスケットに、含浸製法でチョコを中までしみ込ませました。チョコが中まで入っているので、生地の食感とチョコの口溶けが同時に口の中に広がる、新食感が楽しめます。タイプ常温入数1セット(10個入)
東ハト 暴君ハバネロ 50gx12
東ハト¥1,298税込¥1,4021セット(12個)3日以内出荷激辛唐辛子ハバネロを使用したウマ辛ポテトリングスナックです。オニオン、チキン、ガーリックの旨味の後に、じわじわ押し寄せる辛味が一度食べたら超クセになる味わいです。その他常温内容量(g)50
カネゼン かつお厚焼き削り 50gx10
カネゼン¥5,398税込¥5,8301ケース(50g×10個)3日以内出荷麺類、煮物、おでん、鍋物等、だし専用の厚削りです。専門店の味をご家庭でご賞味ください。タイプ常温入数1セット(10個入)
ネスカフェ ゴールドブレンド 豆 50gx12
Nestle(ネスレ)¥8,198税込¥8,8541セット(12個)3日以内出荷「ネスカフェ ゴールドブレンド」は、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込むことで、淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい、雑味のない澄みきった後味を実現した「レギュラーソリュブルコーヒー」です。その他常温内容量(g)50
ギンビス GINZARUSK誘惑のショコラ 50gx10
ギンビス¥1,898税込¥2,0501ケース(50g×10個)3日以内出荷”高級でオシャレ”なチョコスナック。タイプ常温入数1セット(10個入)
ギンビス GINZARUSK魅惑のホワイト 50gx10
ギンビス¥1,898税込¥2,0501ケース(50g×10個)3日以内出荷”高級でオシャレ”なチョコスナック。タイプ常温入数1セット(10個入)
黄金糖 レモンソーダのど飴 50gx10
黄金糖¥1,098税込¥1,1861ケース(50g×10個)3日以内出荷「甘み・酸味・塩味」が一体となるように味を調え、絶妙な味わいに仕上げました。タイプ常温入数1セット(10個入)
フリトレー マイクポップコーン バターしょうゆ 50gx12
ジャパンフリトレー¥1,998税込¥2,1581ケース(50g×12個)3日以内出荷ポップコーン市場売上No.1「マイクポップコーン バターしょうゆ味」。軽い食感のポップコーンに、北海道産バターの風味豊かな香りとしょうゆのマッチしたおいしさが楽しめます。タイプ常温入数1セット(12個入)