カテゴリ
- 農業機械(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「gx-65e」の検索結果

ストラブ・グリップ GXタイプ
ショーボンド(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
プツシユロツド
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷部品名称プツシユロツド図解NoMS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.65、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.49、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.47、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.65、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.47、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.49、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.47、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.49、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.49、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.47、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.47、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.48、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.65、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.65、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.49、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.65、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.49、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.48、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.47、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.47、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.65
ヒートシール
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷部品名称ヒートシール図解NoMS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-N500 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.26、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.65、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.45、SSA-Z601S エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.33、SSA-S600 1997ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.15、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.70、SSA-α1003MA-1 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.8、GR16-M エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.60、SSA-S1002(4)-1 ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.31、SSA-α510-110 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.8など
メタル(クランクピン)
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷備考STDSET部品名称メタル(クランクピン)図解NoMS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.65、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.65、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.66、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.65、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.83、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.65、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.65、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.83、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.65、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.65、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.83、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.83、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.83、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.83、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.67、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.66