カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「gx-f12ai」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GX-12

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    種類アンプ内蔵型ヘッド形状消費電流(mA)15以下使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~95%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)最大応答周波数(kHz)0.5キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付センサ形状角型
  • 角型近接センサ GX-12タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    角型近接センサ GX-12タイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
    用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE
関連キーワード
検出・センサカテゴリ