カテゴリ
- 制御機器(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
「gx-h6b」の検索結果

マイクロ近接センサ GX-6
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から52日以内出荷材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル質量(g)約15種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM)検出距離(mm)0~1.3繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下ヘッド形状角消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付検出対象鉄12×12×t1mmセンサ形状角型
角型近接センサ GX-6タイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認タイプ耐屈曲ケーブルタイプ規格CE
エルボ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷部品名称エルボ図解NoBSM-1350L-18DUBK バイパスバルブ部品_No.28、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.2、BSD-5000L 薬剤タンク部品_No.2、BSM-1350L-18AUBK バイパスバルブ部品_No.28、MRS75-500 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.56、BSM-1550L-22DUBK 電装品部品_No.21、BSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1350L-18DU 電装品部品_No.21、BSM-1550L-22DUBK バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1350L-18AU バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1550L-22AU バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1550L-22DU 電装品部品_No.21、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.56、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.52、BSM-1550L-22AUBK バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1350L-18DUBK 電装品部品_No.21、BSM-1550L-22DU バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1350L-18DU バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.56、GX-1500J 分水器部品_No.6、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.36、SSA-R1000 調圧弁部品_No.36