カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx-jc03」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06 omron(オムロン)

    EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    仕様●保存周囲温度(℃):-25~65●保存周囲湿度:25~85%(結露のないこと)適合規格CE、UC1電源電圧(V)DC20.4~28.8(DC24-15~+20%)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)
  • 切替ハブ Omron オムロン位置制御ユニット omron(オムロン)

    切替ハブ Omron オムロン位置制御ユニット

    omron(オムロン)
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様EtherCAT分岐スレーブ. オムロンの業務用GXシリーズEtherCAT分岐スレーブです。EtherCAT分岐スレーブは、オープンネットワークで超高速機械制御を実現できるように設計されています。JC03及びJC06分岐スレーブを使用することで、組立及び配線の作業効率を向上させて、システム稼働開始までの時間を短縮できます。JC03は3ポートのT形分岐スレーブで、JC06は6ポートのスター配線分岐スレーブです。すべてのEtherCAT分岐スレーブで優れた信頼性と品質が実現されています。. 特長 / 利点. ディジーチェーン接続と分岐接続の組み合わせでフレキシブルな配線を実現. 業界最小の小型サイズ. 横幅25 mm(3ポートタイプ)の小型サイズで基板上の省スペース化を実現. 長距離配線にも対応可能な電源電圧。24 V dcで動作。長距離配線による電源電圧降下を考慮して、電源電圧範囲は28.8 V dc (最大) → 20.4 V dc (最小)です。タイプ(バス)EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~55併用可能製品オムロン位置制御ユニット入力数6