2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 ヘッド形状 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲35~95%RH 使用湿度範囲35~85%RH 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA)15以下 最大応答周波数(kHz)0.5 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-12タイプ
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認 規格CE
1個
3,298 税込3,628
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • gx-2012