カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)

「gz-133」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOS

    ガンツ 高演色ハンディワークライト

    GENTOS
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個幅(mm)55厚さ(mm)29全長(mm)182本体質量(g)(約)230保護等級IP64準拠(耐塵・防滴仕様)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマー充電池 3.7V 17.02Wh内蔵本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵フックあり(フックスタンド)電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4600電源供給方式充電式使用場所屋外マグネットあり(背面)明るさ(Lm)(約)60(トップライト)/ 240(Ecoモード時)/ 410(Midモード時)/ 830(Highモード時)明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)特性照射角度 150°照射距離(m)(約)38(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)照射角度(°)150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • アルミ面格子A型(オータムブラウン) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子A型(オータムブラウン)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
    付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスオータムブラウン
  • アルミ面格子ヒシクロス格子(オータムブラウン) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子ヒシクロス格子(オータムブラウン)

    TOSTEM(LIXIL)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
    適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)オータムブラウン調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
  • アルミ面格子井桁(オータムブラウン) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子井桁(オータムブラウン)

    TOSTEM(LIXIL)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 洋風はもちろん和風にも映えるデザイン。無駄のないシャープなラインが気品を添えます。
    適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)オータムブラウン調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
  • アルミ面格子 A型 4.6尺 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子 A型 4.6尺

    TOSTEM(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1台
    13日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
    適合木造材質アルミ形材幅(mm)1520呼称関西間133(4.6尺)
  • LENS COMP.*B133P*   33703GZ5000ZH ホンダ

    LENS COMP.*B133P* 33703GZ5000ZH

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,FR.(*B133P*    64301GZ5000ZG ホンダ

    COVER,FR.(*B133P* 64301GZ5000ZG

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • LIGHT ASSY*B133P*   33700GZ5000ZH ホンダ

    LIGHT ASSY*B133P* 33700GZ5000ZH

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.BO*B133P*  83600GZ5000ZG ホンダ

    COVER,L.BO*B133P* 83600GZ5000ZG

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.BO*B133P*  83500GZ5000ZG ホンダ

    COVER,R.BO*B133P* 83500GZ5000ZG

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,FR.H*B133P*    53205GZ5000ZH ホンダ

    COVER,FR.H*B133P* 53205GZ5000ZH

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.SI*B133P*  83620GZ5000ZD ホンダ

    COVER,L.SI*B133P* 83620GZ5000ZD

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVE*B133P/TYPE7*  835A0GZ5000ZH ホンダ

    COVE*B133P/TYPE7* 835A0GZ5000ZH

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • COVE*B133P/TYPE7*  836A1GZ5010ZH ホンダ

    COVE*B133P/TYPE7* 836A1GZ5010ZH

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • COVE*B133P/TYPE9*  643A0GZ5000ZJ ホンダ

    COVE*B133P/TYPE9* 643A0GZ5000ZJ

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM133 SMC

    ZM133

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.3
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133M SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133M

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM133 SMC

    ZM133

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.3