カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gz-3cbk」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOS

    ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付

    GENTOS
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハードケース、USB Type-Cケーブル(50cm)幅(mm)145高さ(mm)82質量(g)295奥行(mm)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)使用電池リチウムポリマー充電池 3.8V 10000mAh内蔵防塵防水性能66フックあり充電電圧(V)5電池寿命充放電約500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約9.5電源タイプ充電式光度(cd)【昼白色】約89(Ecoモード時)/ 284(Midモード時)/ 523(Highモード時)、【暖色】約94(Ecoモード時)/ 296(Midモード時)/ 542(Highモード時)、【白色】約96(Ecoモード時)/ 300(Midモード時)/ 578(Highモード時)光束(Lm)1200使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)【昼白色】約200(Ecoモード時)/ 700(Midモード時)/ 1200(Highモード時)、【暖色】約200(Ecoモード時)/ 600(Midモード時)/ 1200(Highモード時)、【白色】約200(Ecoモード時)/ 700(Midモード時)/ 1200(Highモード時)照射角155°照射距離(m)48電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~28点灯時間(時間)【昼白色】約28(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)、【暖色】約27(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)、【白色】約22(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)照射角度(°)155充電端子USB Type-C落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ