カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「gz-705」の検索結果

ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小
GENTOS¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)幅(mm)35高さ(mm)約266.5質量(g)201奥行(mm)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0保護等級IP64バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~10電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット充電時間(時間)約6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵)光度(cd)【シングル点灯】約28(トップライト)/ 84(Ecoモード時)/ 162(Highモード時)【ダブル点灯】約28(トップライト)/ 89(Ecoモード時)/ 285(Highモード時)光束(Lm)約600使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)【シングル点灯】約50(トップライト)/ 150(Ecoモード時)/ 300(Highモード時)【ダブル点灯】約50(トップライト)/ 200(Ecoモード時)/ 600(Highモード時)照射距離(m)約34電球の種類LED充放電回数(回)約300点灯時間(時間)【シングル点灯】約14(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 6(Highモード)【ダブル点灯】約14(トップライト)/ 6(Ecoモード)/ 3(Highモード)IP等級64照射角度(°)155充電端子USB Type-C落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ