カテゴリ

  • オフィス家具(1,169)
  • パソコン/周辺機器(415)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(356)
  • 保管用品(276)
  • 農業機械(186)
  • 農業・園芸資材(157)
  • 電動工具(121)
  • 制御機器(118)
  • 空調・照明・電設資材(92)
  • 作業工具(49)
  • バイク部品(47)
  • メカニカル部品(47)
  • トラック用品・パーツ(44)
  • 切削工具(36)
  • 測定用品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 建築金物(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 安全標識(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 家電(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 厨房用品(11)
  • カー用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 事務用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 物流用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 医療(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 梱包用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gz」の検索結果

関連キーワード
3,493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式クリーナ CL001GZ マキタ

    充電式クリーナ CL001GZ

    マキタ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    クラス最高の静音性&滑るような操作性
    セット内容本体のみ長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)152種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36(40max)スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)125(パワフル)、70(強)、45(標準)、20(エコ)集塵容量(L)0.73機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライトバッテリー容量(Ah)2.5(BL4025)集塵方式カプセル集じん式使用可能時間(分間)約16(パワフル)、約25(強)、約40(標準)、約80(エコ)適合バッテリーBL4025商品タイプ本体のみ
  • ガンツ GZ-BA30 GENTOS

    ガンツ GZ-BA30

    GENTOS(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 底面マグネット付き180°可動式グリップ 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備 背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
    用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください電球の種類LED仕様耐塵・防噴流仕様、防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)付属品専用充電ケーブル、専用ACアダプタートラスコ品番819-3857幅(mm)68高さ(mm)220材質(本体)ABS樹脂質量(g)約405(電池含む)奥行(mm)33.5消費電力(W)2.5全光束(Lm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×220×37.6保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池 3.2V 2800mAh内蔵防塵防水性能IP65電池寿命充放電 約500回設置方式マグネット・フック・クリップ充電時間(時間)約3電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)300実用点灯時間2時間(Hiモード時)充放電回数(回)500点灯時間(時間)8(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)110落下耐久(m)1
  • GZ52スプレー 日新インダストリー

    GZ52スプレー

    日新インダストリー
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    新設亜鉛めっき補修に適したメタリックシルバーです。 亜鉛めっき補修に特化した防錆力と密着性を有します。 現場作業に寄り添ったスプレー仕様と乾燥性です。 メタリックシルバーに仕上がります。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め。 補修後、周囲との色の相違がある場合の色調合わせ。 亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。トラスコ品番199-1620メタリックシルバー容量(mL)420質量(g)465タイプスプレー使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下主成分亜鉛末、アルミペースト、特殊混合樹脂ワニス、添加剤アズワン品番64-8543-83危険物の類別非危険物
  • 防爆型ヘッドライト ガンツ GZ-BH10 GENTOS

    防爆型ヘッドライト ガンツ GZ-BH10

    GENTOS(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 120°可動式ヘッド 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
    用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください電球の種類LED仕様充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:トラスコ品番819-3859幅(mm)42高さ(mm)49材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)89電源専用内蔵充電池全光束(Lm)200(High)、75(Eco)光源白色COB LED×1灯使用電池専用内蔵充電池連続点灯時間約2.5時間(High)、約8時間(Eco)充電時間(時間)約4電源タイプ充電式耐水性耐水タイプ防水仕様耐水タイプ明るさ(Lm)200照射距離(m)15点灯時間最大/8時間(Hiモード時)最大点灯時間約2.5時間
  • ガンツ GZ-BF50 GENTOS

    ガンツ GZ-BF50

    GENTOS
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
    用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください電球の種類LED特殊用途防爆電源タイプ充電式明るさ(Lm)1500仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器トラスコ品番819-3858幅(mm)268高さ(mm)167材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト奥行(mm)119消費電力(W)14ケーブル長(m)5保護等級IP65光源高輝度白色COB LED×1個芯数2バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)19.2充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1400使用場所屋外実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
  • チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • 旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
    材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】 GENTOS

    ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    待望のRa96高演色の三色調色ワークライトが新発売。最大Ra96の高演色LEDを採用+3色調色と使用シーンに合わせた色に変更できる製品。底面マグネット・背面フック・背面クリップで柔軟な使い方が可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも充電池の使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)
    用途作業精度の向上・小さなキズ・色ムラ・配線色・素材の違いが見やすくなる・三色調色(暖色・昼白色・白色)で用途に応じた最適光を選べる視認性が上がり、安全性・作業効率が向上する仕様調光時のみバッテリー残量確認可能、底面マグネット、背面フック、背面クリップ、可動式グリップの角度220度付属品Type-Cケーブル(50cm)、5V/1Aアダプター、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)311スイッチ【オペレーション】明るさ:Top>Eco>Mid>Hi>Off、モード:Eco、Mid、Hiの3モード時に長押しで暖色>昼白色>白色の3色に切り替え可能、一度切り替えた色は再度長押ししない限り、変更しない。(モードメモリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.6×212×36使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)防塵防水性能IP54フック電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高演色白色COBLED×1個、高演色暖色COBLED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)Top:252【暖色】Eco :40、Mid :95、Hi :161【昼白色】Eco :43、Mid :108、Hi :180【白色】Eco :68、Mid :198、Hi :359光束(Lm)800使用場所屋外マグネット明るさ(Lm)Top:50【暖色】Eco : 100、Mid : 260、Hi :450【昼白色】Eco : 110、Mid : 280、Hi :500【白色】Eco : 180、Mid : 450、Hi :800照射距離(m)Top:31、【暖色】Eco :12、Mid :19、Hi :25【昼白色】Eco :13、Mid :20、Hi :26【白色】Eco :16、Mid : 28、Hi :37インジケータ【チャージング】・5段階チャージングインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%【バッテリー】5段階バッテリーインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%電球の種類LED点灯時間(時間)Top:24【暖色】Eco : 15、Mid : 10、Hi :4【昼白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :4【白色】Eco : 10、Mid : 4.5、Hi :3IP等級54落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • チップ DNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • PC製アメリカンタイプヘルメット 189-GZ 谷沢製作所

    PC製アメリカンタイプヘルメット 189-GZ

    谷沢製作所
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    人気の前ひさし溝付きタイプ
    寸法(mm)277×220×145サイズフリー質量(g)410機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナー付き通気孔無し
  • チップ SNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ WNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ VNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • 旋削チップ TNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
    材質CVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ DNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
    材質CVDコーティング形状ひし形55°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ VNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ VNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
    材質CVDコーティング形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81被削材鋳鉄切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GZ等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削チップ WNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
    材質CVDコーティング形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GZ等級記号M
  • 旋削チップ SNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
    材質CVDコーティング形状正方形90°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルホルダーGZ胴ベルト用 ムラテックKDS

    メタルホルダーGZ胴ベルト用

    ムラテックKDS
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる位置に後付け可能なスリムホルダー。左右どちらの手でも操作しやすいセンターレバー。金属同等の強度で軽量な特殊樹脂採用。脱落防止ロックレバー付。ベルトとの固定具合を調節できるシムプレート付。
    用途胴ベルト用のコンベックスホルダーとして。仕様落下防止ロックレバー・シムプレート付・スリムボディ・センターレバー・安全ロープ取付部適合機種取付可能機種:グランツ(全種)・剛立厚爪(全種)・ダブルジーアール厚爪(19巾以上)・ダブルジー(全種)・ダブルジーEVO(全種)・ネオロックGT(全種)・ネオロックGTZ(全種)・ネオロックDXS(全種)・両面ネオロック(19巾以上)・耐久ネオロック(19巾以上)・ネオロック角型(19巾以上)・両面ステンレスネオロック(全種)・両面ステンレスフリー(全種)・両面コンパクトフリー(19巾以上)・パネル2×4ネオロック(全種)・プロネクスト※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・ダブルジーV(全種)・ゼットヴイ(全種)・Gネクスト(全種)セット内容アダプター・取付ネジ(1本)材質本体:PA樹脂・アルミ●レバー材質:PA樹脂幅(mm)●取付可能:GZ25巾・GTR25巾、27巾・GGR25巾・GG19巾、25巾・GGEVO19巾、25巾・GT27巾・GTZ27巾・DXS19巾、25巾・ZS19巾、25巾・XS19巾、25巾・KS19巾、25巾・SS19巾、25巾・SF19巾、22巾・CF19巾、22巾、25巾・PS25巾・PX19巾、22巾、25巾※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・GGV25巾・ZV25巾・GXL22巾、25巾ブラック質量(g)53取付可能ベルトサイズ(mm)巾:53以内●厚さ:3以内サイズ(mm)87×51×18
  • 充電式ドライクリーナ VC005GZ マキタ

    充電式ドライクリーナ VC005GZ

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    フロアとじゅうたんの床面に合わせて切り替え可能
  • GANZ GZ-3シリーズ用スタンド GENTOS

    GANZ GZ-3シリーズ用スタンド

    GENTOS
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番161-3750質量(g)2600
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハウジング ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハウジング

    ゼノア
    69税込76
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
  • ウスイータ階段目地用コーキングGZ Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段目地用コーキングGZ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。エクセルホワイト色グリーン購入法適合
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品

    ゼノア(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
  • GZ-3シリーズ用雲台 GENTOS

    GZ-3シリーズ用雲台

    GENTOS
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    付属品ボルトトラスコ品番775-7654質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)198×44×435
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 エンジン ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 エンジン

    ゼノア
    69税込76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ330
  • エコクールハロゲン広角35W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角35W GZ4

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ広角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)34明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
  • GZ-600シリーズ専用充電コネクタ GENTOS

    GZ-600シリーズ専用充電コネクタ

    GENTOS
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    充電スタンドなしで充電可能
    適合機種GZ-601 / GZ-602 / GZ-603
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 スターター ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 スターター

    ゼノア
    709税込780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
  • 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ

    充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
    用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250回転数(min-1[回/分])0~1800(最速)、0~1100(高速)、0~700(中速)、0~500(低速)ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M36ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M27打撃数(min-1)0~2300(最速)、0~2000(高速)、0~1400(中速)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
  • ダイクロハロゲン GZ10 中角 ELPA

    ダイクロハロゲン GZ10 中角

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12口金EZ10定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ2700T 部品 スターター ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ2700T 部品 スターター

    ゼノア
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2700T
  • エンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00 ゼノア

    エンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00

    ゼノア
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。33ccの「お手軽」「お手頃」「コンパクト」の三拍子揃ったタイプです。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。
    用途玉切り。伐倒トラスコ品番696-8209長さ(mm)745幅(mm)240高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00排気量(cc)33.4ガイドバー長さ(mm)350
  • ワンタッチアートディスクAD1 GZ 日本レヂボン

    ワンタッチアートディスクAD1 GZ

    日本レヂボン
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    装脱着が素早くできるワンタッチ式です。湾曲基板形状により低角度研磨が可能になりました。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)100羽根の長さ(mm)15
  • 縦長GZ袋 いなほ ヤマニパッケージ

    縦長GZ袋 いなほ

    ヤマニパッケージ
    119,800税込131,780
    1箱(5000枚)
    5日以内出荷
    和柄デザインのガゼット袋。脱酸素剤対応。
    寸法(mm)65×40×300質量(g)4
  • 縦長GZ袋 あずき ヤマニパッケージ

    縦長GZ袋 あずき

    ヤマニパッケージ
    119,800税込131,780
    1箱(5000枚)
    5日以内出荷
    和柄デザインのガゼット袋。脱酸素剤対応。
    寸法(mm)65×40×300質量(g)4
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレタ ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレタ

    ゼノア
    79税込87
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 エアクリーナー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 エアクリーナー

    ゼノア(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ2700T 部品 ハンドル ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ2700T 部品 ハンドル

    ゼノア
    79税込87
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2700T
関連キーワード
...