カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「gz203」の検索結果

圧延鉛板
光¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。 遮音性・機械的振動の制振制に優れています。 はさみでカットできます。用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。材質/仕上鉛規格JIS H 4301
砲金製ラインポンプ (全閉モータ)
三相電機¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
倍力シリンダ (MGZ2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ20
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ピアノライト
東京メタル¥9,298税込¥10,2281台6日以内出荷真鍮製ゴールドカラーの落ち着いたデザインのピアノライト。50W相当LEDランプが付属しており、購入後すぐのご使用が可能。省スペース設計のコンパクトサイズでアップライトピアノやデスク上でも場所を取らず設置可能です。