カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「gz706」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト大GENTOS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)幅(mm)35高さ(mm)約360.0質量(g)287奥行(mm)38.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)、【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~15設置方式マグネット充電時間(時間)約8電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1550・2000(内蔵)光度(cd)【シングル点灯】約28(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 143(Highモード時)、【ダブル点灯】約28(トップライト)/ 75(Ecoモード時)/ 329(Highモード時)光束(Lm)約800使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)【シングル点灯】約50(トップライト)/ 150(Ecoモード時)/ 400(Highモード時)、【ダブル点灯】約50(トップライト)/ 200(Ecoモード時)/ 800(Highモード時)照射距離(m)約36電球の種類LED充放電回数(回)約300点灯時間(時間)【シングル点灯】約17(トップライト)/ 15(Ecoモード)/ 6(Highモード)、【ダブル点灯】約17(トップライト)/ 8(Ecoモード)/ 3(Highモード)IP等級64照射角度(°)155充電端子USB Type-C落下耐久(m)2
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Pro 16X OLED 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Pro 16X OLED 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。Pro 16 (K6602)。Pro 16X OLED (K6604)。Pro 16X OLED (M7600)。Pro 16X OLED (N7601)。ProArt Display PA34VCNV。ROG Flow X13 GV302。ROG Flow X13。ROG Flow X16 GV601。ROG Flow X16。ROG Flow Z13 GZ301。ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 GZ301VIC。ROG Mothership GZ700。S 14 OLED (M5406)。S 15 (S5507); Copilot+ PC。S 15 OLED BAPE Edition (K5504)。S 16 OLED (M5606)。S15 M533。S15 S533。S17。S5507QA-HA161W。S5507QA-HA321W。SCAR 15。SCAR 16 G634。Scar 16 G634。Scar 17 G733。SCAR 17 SE。SCAR 17 X3D G733。SCAR 17。SCAR 18 G834。Scar 18 G834。Tablet CT100PA。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
照明カテゴリ