カテゴリ

  • 制御機器(393)
  • 農業機械(321)
  • 物流用品(227)
  • 自動車補修部品(153)
  • パソコン/周辺機器(118)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • バイク部品(69)
  • 測定用品(50)
  • 機構部品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • オフィス家具(33)
  • 切削工具(30)
  • メカニカル部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 事務用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 作業工具(20)
  • 電動工具(14)
  • 梱包用品(13)
  • カー用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 家電(12)
  • 厨房用品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 安全用品(9)
  • 溶接用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 防犯用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 空圧工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-1-a」の検索結果

2,014件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート

    エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)

    アドコート(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
    用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツール

    スナップリングプライヤー (先端固定型)

    スーパーツール(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
    軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • ABS蝶番 光

    ABS蝶番

    光(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1セット(4個)
    当日出荷
    開く建具を支え開閉できるようにする部品です 建具丁番パーツ・補修部品 樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
    材質ABS寸法(mm)40×30
  • H01A普通紙ベーシックタイプ594mm45m 中川製作所

    H01A普通紙ベーシックタイプ594mm45m

    中川製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    <HP Designjetプリンタ対応用紙> コストパフォーマンスに優れたインクジェット普通紙。 水性染料インク、水性顔料インク両対応で線画が滲みにくく、 折り適正によりインク割れしにくい為、CAD、GIS出力用途に最適です。 紙厚112μ 坪量90g/m2 白色度95%
  • 3-drive用ハーネス Pivot

    3-drive用ハーネス

    Pivot(6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • バルブ開閉札(丸型) エスコ

    バルブ開閉札(丸型)

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。※標示板の色・サイズは定められていません。
    用途あらゆるバルブの設置場所に仕様両面表示材質PET(ラミネート加工)型丸質量(g)5.5タイプ吊り下げ取付方式札寸法(Φ×mm)50×2取付穴径(Φmm)4
  • 充電インパルス 東芝

    充電インパルス

    東芝(13件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
    電圧(V)1.2
  • 掲示ホルダー 日本ノート

    掲示ホルダー

    日本ノート
    ¥159税込¥175
    1枚
    当日出荷
  • 雪止金具 ニューフジ三晃式 白幡商会

    雪止金具 ニューフジ三晃式

    白幡商会(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質亜鉛・銅幅(mm)取り付け部分のトタン:35全長(mm)300
  • U 型取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下

    U 型取手(スタッドナシ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    普及型取手です。
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥269~税込¥296~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。
  • 保安器(CATV用・アレスタ式) DXアンテナ

    保安器(CATV用・アレスタ式)

    DXアンテナ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    付属品防水キャップ×2仕様(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと質量(kg)0.13タイプアレスタ式使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×61×67.5出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~1000絶縁抵抗(MΩ)DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態)絶縁耐圧AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態)電圧定在波比(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下分配損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-端子間結合損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-挿入損失(dB)(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下適合周波数CATV10~1000MHz
  • タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り Panasonic(パナソニック)

    タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
    用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    欠品中
    非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
    使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様銀操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 17JEシリーズ フードキット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズ フードキット

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
  • タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無し Panasonic(パナソニック)

    タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無し

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
    用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
  • TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥289税込¥318
    1セット
    欠品中
    ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。
    用途ソケットホルダー用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 17JEシリーズ用ケーブルフード フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズ用ケーブルフード

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    欠品中
    形状直形フード材質/仕上ABS 樹脂/ Ni めっきねじの種類M2.6
  • AE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    AE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース メトカル

    Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース

    メトカル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • 攪拌機 明治機械製作所

    攪拌機

    明治機械製作所
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 丸形電磁チャック用ブラシホルダ カネテック

    丸形電磁チャック用ブラシホルダ

    カネテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-6058
  • BE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    BE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    ¥41,100税込¥45,210
    1個
    翌々日出荷
    材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)MAX約250マグネット強度0.13T
  • 17JEシリーズケース フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズケース

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
    ¥978~税込¥1,076~
    1個ほか
    当日出荷から87日以内出荷
    形状直形フード(標準タイプ)表面処理Ni めっきケーブル外径(Φmm)7.5 以下
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • エアーホースリール(ウレタン製) エスコ

    エアーホースリール(ウレタン製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥30,200税込¥33,220
    1個
    当日出荷
    リールが左右360°回転します。
    エスコ品番EA124BH-1A材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)8.4内径(Φmm)10全長(m)30外径(Φmm)14常用圧力(MPa)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345最高圧力(MPa)5.5取付ねじR(PT)3/8”
  • 85mlシリコーンシーラント(高温用/赤) エスコ

    85mlシリコーンシーラント(高温用/赤)

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    欠品中
    用途溶鉱炉、煙道高温設備に仕様チューブ色赤使用温度範囲‐60-/280℃(一時的なら300℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L硬化時間24時間危険物の性状水溶性
  • シグナルスリング(JIS 3等級) エスコ

    シグナルスリング(JIS 3等級)

    エスコ
    ¥4,150税込¥4,565
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • リベッティングハンマ 瓜生製作

    リベッティングハンマ

    瓜生製作
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • OAフロア  補助支柱 フクビ化学

    OAフロア 補助支柱

    フクビ化学
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    LM2000パネル・LM3000パネルにご使用いただける支柱です。壁際のパネルを支える支柱です。
  • 16x20mm/6mm軸 軸付砥石(赤) エスコ

    16x20mm/6mm軸 軸付砥石(赤)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819HH-1A
  • (107)T,シヤフト H1BV23A/1131 スバル

    (107)T,シヤフト H1BV23A/1131

    スバル
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • ハウステック 楽すてハンガー WGH-1A ハウステック

    ハウステック 楽すてハンガー WGH-1A

    ハウステック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    適合FM/GM/FS/GSシンク用材質ステンレス寸法(mm)103×114×242.5色シルバー
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming VG246H1A 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming VG246H1A 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS TUF Gaming VG246H1A取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • カートリッジグリース用筒 エスコ

    カートリッジグリース用筒

    エスコ
    ¥8,870税込¥9,757
    1個
    翌日出荷
    用途蛇腹カートリッジ専用油筒エスコ品番EA166SH-1A寸法(mm)335×直径61(ローレット部:直径66)本体質量(g)1020適合品番EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用危険物の類別非危険物
  • 穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    穴あきアングル用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
  • # 8- 36  [UNF]リコイルキット エスコ

    # 8- 36 [UNF]リコイルキット

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-1A
...