カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-103-r」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型コネクタ ボディ 泰和電器

    平型コネクタ ボディ

    泰和電器
    ¥4,320税込¥4,752
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
  • 切断刀 FHシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    切断刀 FHシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    23日以内出荷
    。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218134002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,810税込¥3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D

    MURATA(村田製作所)
    ¥479税込¥527
    1袋(200個)
    3日以内出荷
    仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/65R17 103H XL 358947 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/65R17 103H XL 358947

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/65R17 103H XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)720
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BB

    TDK
    ¥939税込¥1,033
    1袋(200個)
    3日以内出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1H103K080AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1H103K080AA

    TDK
    ¥739税込¥813
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    TDKCGA車載用0603シリーズ、X8R誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品で、高温環境で動作するデバイスに適しています。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現優れたDCバイアス特性AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧50Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±10%静電容量10nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X7R1H103K050BB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X7R1H103K050BB

    TDK
    ¥299税込¥329
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    電圧50Vdc静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 10 μH, 1.62A, ラジアル, 22R103C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 10 μH, 1.62A, ラジアル, 22R103C

    Murata Power Solutions
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.62A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 50mΩ●許容差: ±10%●直径: 6.5mm●長さ: 45mm●高さ: 10.5mm●寸法: 6.5 (Dia) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 21.2MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●末端仕様: ラジアルリード型℃●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルコックチェンジャー FUMOTO

    オイルコックチェンジャー

    FUMOTO(33件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
    用途大型トラック用
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 10 μH, 3A, スルーホール, 13R103C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 10 μH, 3A, スルーホール, 13R103C

    Murata Power Solutions
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 3A●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 31mΩ●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mHRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 10 μH, 950mA, スルーホール, 11R103C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 10 μH, 950mA, スルーホール, 11R103C

    Murata Power Solutions
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 950mA●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 140mΩ●許容差: ±10%●直径: 5mm●高さ: 7.5mm●寸法: 5 (Dia.) x 7.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 2mm●シリーズ: 1100R●リード径: 0.5mm●ムラタ1100Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1100Rシリーズのインダクタは、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大3.0 A Idc 1.0 → 470 μHインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

    椿本チエイン
    ¥579税込¥637
    1リンク
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF

    TDK
    ¥799~税込¥879~
    1袋(100個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    ¥769~税込¥846~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • パワーマッシャーⅡ NIP(ニッピ)

    パワーマッシャーⅡ

    NIP(ニッピ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    バイオマッシャーⅡ・Ⅲ・Ⅴ・SPの専用電動撹拌機です。 ギヤーを内蔵した高トルクの電動撹拌機です。 大量サンプルの破砕、手作業では困難な破砕もサポートします。 単3電池を2本使用します。
    仕様●滅菌:未滅菌●入数:1台(紙箱入り)●内容物:パワーマッシャーⅡ×1、シャフト付き撹拌棒グリップ(予備)×1、単3形乾電池×2、バイオマッシャーⅡ(サンプル)×1、バイオマッシャーⅢ(サンプル)×1●材質:本体・トリガースイッチ(ABS樹脂)、チャック・コレット(真ちゅう)、撹拌棒グリップのシャフト(ステンレス)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)●電源:1.5V単3形乾電池(R6)2本●重量:約92g(電池を除く)●寸法:約103×143×34mm●回転数:約450回転/分●紙箱サイズ:W270×D150×H40mm●旧商品コード:891300アズワン品番67-6868-05
  • モータ動力ケーブル omron(オムロン)

    モータ動力ケーブル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷から102日以内出荷
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • フエルDigio黒台紙 ミッフィー ナカバヤシ
    ブルー
    レッド

    フエルDigio黒台紙 ミッフィー

    ナカバヤシ
    ¥1,598税込¥1,758
    1冊
    3日以内出荷
    100年台紙とは、台紙表面をアルミ箔でコーティングしていることで、吸湿・乾燥・光による台紙の変形・変色などが起きにくく、耐久性に優れており、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。また、エンボス加工によりフィルムを戻した際に空気抜けがよく、シワになりにくくなっています。
    仕様キャラクターオリジナルタイトルカード付(2枚)質量(g)1160タイプビス式寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×330×30台紙Lサイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:タテ315×ヨコ270mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPEN COUNTRY A/T III TOYO TIRES

    OPEN COUNTRY A/T III

    TOYO TIRES
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オンロードも、オフロードも。様々な地形と気象環境を走破する本格オールテレーンタイヤ。発売するOPEN COUNTRY A/T IIIは、さまざまな気象条件や路面状況での走行にバランス良く対応した「A/T(All Terrain:オールテレーン)」タイプの商品です。SUVの本場、北米市場で2020年2月に発売して以来高い支持を得ており、今回はSUV向け本格オールテレーンタイヤとして、日本市場向けに投入するものです。トレッド部に大きなブロックを配置した力強いパターンデザインを採用し、一般道での操縦安定性と快適性を確保するとともに、キャンプ場など凸凹のある路面や林道などに入った際にも安定した走行をサポートします。降雪時における性能も向上し、圧雪路でのブレーキング性能がメーカー従来品(OPEN COUNTRY A/T plus)比で13%良化するとともに、「スノーフレークマーク※2」の要件を満たしいます。季節を問わず、国内におけるSUVの用途の広がりに対応した商品です。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
  • SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE All Season PIRELLI(ピレリ)

    SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE All Season

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    4日以内出荷
    SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、SCORPION VERDEはピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。
  • ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン

    ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形

    椿本チエイン
    ¥579税込¥637
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • 日産純正(DV3U9)CROSSCLIMATE 2 SUV ニッサン

    日産純正(DV3U9)CROSSCLIMATE 2 SUV

    ニッサン
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    5日以内出荷
    「雪も走れる夏タイヤ」。・急な雪での安心性能。・優れた夏タイヤ性能。・高い初期性能が長く続く
    本数1リム径(inch)19商品タイプタイヤのみ
  • 日産純正(DV4D6)AGILIS3 ニッサン

    日産純正(DV4D6)AGILIS3

    ニッサン
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    5日以内出荷
    「タフで経済性に優れたバン・ライトトラック用タイヤ」。・ウェット&ドライ性能。・ビジネスユースに求められるタフネスさを実現。・低転がり抵抗とロングライフ
    本数1リム径(inch)16商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・ライトトラック用
  • MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-48
  • 投げ込みクーラー ECSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    投げ込みクーラー ECSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    7日以内出荷から24日以内出荷
    多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。
    材質冷却部:ステンレス質量(kg)約14入力3A、300VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~30外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
  • 楕円面ミラー TCEAシリーズ シグマ光機

    楕円面ミラー TCEAシリーズ

    シグマ光機
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    2点ある楕円の焦点の一方の焦点を通る光線は楕円面で反射され、もう一方の焦点を通ります。この原理を利用して、光源を一方の焦点に置くことで、もう一方の焦点に光を集めることができます。