カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
  • 農業機械(256)
  • 物流用品(181)
  • 制御機器(146)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • バイク部品(69)
  • 自動車補修部品(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 測定用品(40)
  • 作業工具(38)
  • メカニカル部品(33)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 機構部品(29)
  • 建築金物(29)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 切削工具(24)
  • 電動工具(20)
  • オフィス家具(18)
  • 事務用品(16)
  • 縫製用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 自転車部品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 家電(11)
  • 溶接用品(10)
  • 電気材料(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業服(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 安全用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-2-b」の検索結果

1,815件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サスペンションビームH2B-A(50個入) 岩田製作所

    サスペンションビームH2B-A(50個入)

    岩田製作所
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1箱(50箱)
    翌日出荷
    フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。
    材質鉄
  • サスペンションビームH2B-A(1個入) 岩田製作所

    サスペンションビームH2B-A(1個入)

    岩田製作所
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個(1個)
    翌々日出荷
    フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。
    材質鉄
  • LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム

    LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
    付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック質量(g)約56外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数4定格電圧(V)5対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6変換タイプUSB-LAN
  • 3カ-W ラミクス H2 Bタイト D3.0 大阪魂

    3カ-W ラミクス H2 Bタイト D3.0

    大阪魂
    ¥29,120~税込¥32,032~
    1セット(10000個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W ラミクス H2 Bタイト D2.5 大阪魂

    3カ-W ラミクス H2 Bタイト D2.5

    大阪魂
    ¥30,056~税込¥33,062~
    1セット(10000個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム

    LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
    付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約54外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(6件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイッスルプラエコー笛 MIKASA (ミカサ)

    ホイッスルプラエコー笛

    MIKASA (ミカサ)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    コルク入、ひも付
    材質ABS樹脂
  • バルブ開閉札(丸型) エスコ

    バルブ開閉札(丸型)

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。※標示板の色・サイズは定められていません。
    用途あらゆるバルブの設置場所に仕様両面表示材質PET(ラミネート加工)型丸質量(g)5.5タイプ吊り下げ取付方式札寸法(Φ×mm)50×2取付穴径(Φmm)4
  • H02B普通紙ベーシックタイプ610mm45m2R 中川製作所

    H02B普通紙ベーシックタイプ610mm45m2R

    中川製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    翌日出荷
    <HP Designjetプリンタ対応用紙> コストパフォーマンスに優れたインクジェット普通紙。 水性染料インク、水性顔料インク両対応で線画が滲みにくく、 折り適正によりインク割れしにくい為、CAD、GIS出力用途に最適です。 紙厚112μ 坪量90g/m2 白色度95%
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    歯数72
  • 車種別ハーネス Pivot

    車種別ハーネス

    Pivot
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • 表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    表面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
  • シャープペンシル マルチ8用 カラー芯 ぺんてる(アストラム)

    シャープペンシル マルチ8用 カラー芯

    ぺんてる(アストラム)
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    芯径(mm)2繰り返し・詰め替え対応
  • 3カ-W ラミクス H2 BタイトD4.0 大阪魂

    3カ-W ラミクス H2 BタイトD4.0

    大阪魂
    ¥25,667税込¥28,234
    1セット(5000個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)5呼び2
  • フットスイッチ H形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ H形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • ハンドルバー オールランダー アサヒサイクル

    ハンドルバー オールランダー

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • FECマルチハイエースH 岩崎電気

    FECマルチハイエースH

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
  • ハンドル IDEC(和泉電気)

    ハンドル

    IDEC(和泉電気)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ビットホルダー ベストツール

    ビットホルダー

    ベストツール(6件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    用途ドライバービットやソケットビットの携帯に便利!着脱もラクラクOK!!ビット取付方法押込スライド式
  • ピクチャーレール TRUSCO

    ピクチャーレール

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。 取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅全長(mm)2000材質/仕上アルミ質量(g)470タイプ天井・壁面兼用、後付け使用荷重(kg)30縦(mm)13.5横(mm)16使用ビス径(mm)3.8
  • 光るスイッチコード ブルー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    光るスイッチコード ブルー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
    色ブルー質量(g)6.6長さ(cm)最短:約50~最長:約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 ハイパワー 単3形 FDK

    アルカリ乾電池 ハイパワー 単3形

    FDK(3件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
    寸法(mm)14.5×50.5質量(g)24.0タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • 裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    裏面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    色黒定格絶縁電圧(V)250
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
  • 倍力Wカッター用 革製ホルダー 土牛

    倍力Wカッター用 革製ホルダー

    土牛
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    【収納に便利!倍力Wカッター 専用革製ケースが登場!】。土牛 倍力Wカッター に適合する専用皮ケースです。軽量素材で耐久性抜群!
    仕様耐久性抜群、軽量素材適合土牛 倍力Wカッター全長(mm)約250質量(g)約75
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローブホルダー セフティー3

    グローブホルダー

    セフティー3
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    手袋・タオル等の保管に最適です。手袋やタオルなどを挟んで腰ベルトに簡単に引っ掛けておくことができるクリップです。園芸作業中断時、休憩時での手袋等の紛失を防ぎます。
    用途タオルや手袋などを腰ベルトに引っ掛ける為のクリップ。材質ポリアセタール
  • コンベフック2 SK11

    コンベフック2

    SK11
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    コンベックスに取り付けて腰回りのカラビナに装着可能です。作業効率がアップします。
    用途コンベックスのベルトクリップに取り付けて使用。仕様各種メーカーコンべックスに取り付け可能材質スチール / 樹脂対応幅(mm)【ベルトクリップ】29・22・18.5
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(2本×10パック)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ単2形
  • アルカリ乾電池 ハイパワー 単4形 FDK

    アルカリ乾電池 ハイパワー 単4形

    FDK
    ¥249税込¥274
    1パック(2本)
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
    寸法(mm)10.5×44.5質量(g)11.7タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • 六角ナット[ステンレス] エスコ

    六角ナット[ステンレス]

    エスコ
    ¥100税込¥110
    1個(10個)
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS316)
  • ハートクリップ ブルー ベロス

    ハートクリップ ブルー

    ベロス
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    色ブルーアズワン品番64-8825-34繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドルバー 軽快車 アサヒサイクル

    ハンドルバー 軽快車

    アサヒサイクル
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
  • 接続部吊り金具 ネグロス電工

    接続部吊り金具

    ネグロス電工
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    ¥111,510~税込¥122,661~
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • 開発カラー封筒 オキナ

    開発カラー封筒

    オキナ
    ¥338税込¥372
    1袋(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カラフルなバリエーション。好みや用途に合わせた仕分け・使い分けができます。
    窓枠なし
関連キーワード
...