カテゴリ
- 物流用品(1,413)
- 厨房用品(547)
- メカニカル部品(493)
- 制御機器(445)
- 店舗什器・備品(422)
- 空調・照明・電設資材(393)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(382)
- 卓上消耗品(301)
- パソコン/周辺機器(266)
- 建築金物(260)
- 作業工具(232)
- 測定用品(190)
- 切削工具(183)
- 配管・水廻り設備部材(178)
- 科学研究・開発用品(169)
- 農業機械(156)
- オフィス家具(146)
- 家電(145)
- 安全保護具(143)
- 油圧機器・油圧ホース(142)
- 日用品(135)
- 事務用品(133)
- FA担当者のオススメ新商品(113)
- カー用品(108)
- 機構部品(101)
- 保管用品(92)
- 住設機器(86)
- 溶接用品(81)
- 清掃用品(79)
- 防災用品(70)
- 農業・園芸資材(67)
- 電動工具(65)
- 船舶用品・漁業資材(64)
- 学童・教育用品(60)
- 梱包用品(56)
- 医療(55)
- 自動車補修部品(49)
- スプレー・オイル・グリス(42)
- 安全用品(41)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
- 電気材料(38)
- バイク部品(35)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- 洗車・清掃(35)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- 防犯用品(33)
- 建材・エクステリア(33)
- 自転車部品(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- はんだ関連・静電気対策用品(27)
- 作業服(27)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
- 介護用品(24)
- トラック用品・パーツ(23)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- バッテリー・電装(21)
- 救急・衛生(20)
- 研磨材(20)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 洗剤・除去剤(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 空圧工具(12)
- 整備工具・収納(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 安全標識(10)
- 農具(10)
- 縫製用品(10)
- 食品・飲料(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- ヘルスケア(7)
- 接着剤・補修材(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- テープ(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 手袋(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 理美容(3)
- 自動車純正部品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- KITO(キトー)(1,310)
- CKD(358)
- ニッセイ(149)
- スリーピース(134)
- BIGM(丸山製作所)(130)
- ParkerTAIYO(129)
- EBM(江部松商事)(121)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- HEADS(ヘッズ)(101)
- パール金属(97)
- 三菱電機(88)
- エスコ(84)
- 三木プーリ(74)
- omron(オムロン)(69)
- 日東工業(67)
- TRUSCO(55)
- TKG(54)
- 友屋(53)
- ホームテイスト(50)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「h-200」の検索結果

耐熱手袋 ダイローブH200
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781双当日出荷シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。厚さ(mm)2.95(裏地含む)色白規格CEマーキング入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃材質(裏)化繊耐熱温度(℃)200
高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781双当日出荷耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑えた手袋です。トラスコ品番858-5850材質天然ゴム厚さ(mm)2.95色ホワイトサイズL質量(g)270入数(双)1全長(cm)27中指長(cm)7.6耐熱温度(℃)200/15秒手のひらまわり(cm)26
耐熱手袋 ダイローブH200-40
ダイヤゴム¥18,980税込¥20,8781個ほか当日出荷シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。種別耐熱手袋材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95色白入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
耐熱手袋 ダイローブH200-55
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781双当日出荷シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。仕様発塵抑制材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95色白サイズL入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃全長(cm)55中指長(cm)7.4耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)シリコーン/化繊手の平幅(cm)13.1材質(インナー)断熱布RoHS指令(10物質対応)対応
シンクロプーリ H200形 BF
バンドー化学¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)50.8歯形H
シンクロプーリ H200形 AF
バンドー化学¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)50.8歯形H
タイミングベルトH200形
三ツ星ベルト¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)50.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅200ベルト形H
SBW1106H(200V)整流子モータ
スイデン¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷トラスコ品番422-5903適合機種SDV-S3303、SV-S3303EG、SGV-110A 200V、SGV-110DP 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP-PC 200V
タイミングプーリ H200形 A形
三ツ星ベルト¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷から7日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。適合ベルト幅(mm)50.8プーリーA形適合ベルトH
タイミングプーリ H200形 B形
三ツ星ベルト¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)50.8呼び幅(mm)200プーリーB形適合ベルトH
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプH200(W/54、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)59
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH200(W/54、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
シンクロベルト H200形
バンドー化学¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルチューブ先端バーノズルユニット
ホース接手
アソー(50件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
D.A.D ラバーマット for H200ハイエース
D.A.D(GARSON)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から5日以内出荷エンボスロゴの機能性は、靴の裏に付着した汚れを削ぎ落とす役目も果たし、汚れや砂や小石が溝に落ち込み、靴に再付着する事を防止ししたり、小石で足が滑ったりする事を防止します。 水汚れは25mmある壁面と、深さ5mmの溝がマットに付いた水分など車内に溢れるのを完全に防止ししますので、車のフロアの錆びの原因の水から守り、コーヒーやジュースなどの溢れなどの汚れも防止します。 裏面はグリップ効果の高い無数のスパイク加工を施しており、運転中のズレたりする心配もなく、安全に快適にご使用頂けます。材質合成ゴム/PVCデザインモノグラム
ガード付ホルダーH200,H240用(左右セット)
Snets¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷材質本体:アルミ押出材(アルマイト表面処理)キャップ:ナイロン樹脂質量(g)209RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションホルダー
ANEX(26件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に
クラシック シェフハット(10枚入)N24000 H200
レオクラフト商会¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷英国で生まれた実用性、デザイン、そして衛生面での品質管理は世界中のシェフの信頼を得て、各国のレストラン厨房で愛用されています。シリーズのなかでも、品質とデザインとともに最も優雅なタイプです。柔軟性と耐久性に富んだ不織布は吸収性も抜群で、トップクラスのシェフや高級レストランで愛用されています。調節:両面テープ
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
ポケット硬鋼線カッター
HIT(ヒット)(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷硬線用のポケットカッターです。用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ノンプリーツ シェフハット(50枚入)N39110 H200
レオクラフト商会¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷英国で生まれた実用性、デザイン、そして衛生面での品質管理は世界中のシェフの信頼を得て、各国のレストラン厨房で愛用されています。不織布の快適さを最大限に引き出したプリーツのないタイプです。純白でエレガントなスタイルがおしゃれな雰囲気を醸し出し、好評です。調節:マジックテープ
ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
ソフトタッチコンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
ハイ強力ニッパ
フジ矢(12件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
結束バンドホルダー
ベッセル¥2,198税込¥2,4181個欠品中1つのホルダーに100,150,200の3つのサイズの結束バンドが収納可能。盤内結線やロック配線作業での、ケーブル纏め作業に最適。菱形の穴から取り出しスムーズ。こぼれにくい。引き手のサイズ表記で必要なバンドが一目でわかる。1袋分がそのまま入るので、バンドを管理しやすい。手元作業に便利な吸盤フック付き。盤の壁に取り付けて作業効率が上がる。裏面のボタン付きベルトを使って腰ベルトに装着可能。質量(g)269本体寸法(mm)133×335(突起部を除く)
エッチング液
サンハヤト(19件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷自作基板のエッチングが簡単にできます。用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
傘ぽん 長傘専用袋
新倉計量器¥10,980税込¥12,0781セット(2000枚)欠品中傘ぽん専用の追加用かさ袋です。 かさ袋には「傘落下防止用の帯」がついており、フロアにかさ袋が散らかるのを防ぎます。 有毒ガスの出ないポリエチレン製なので、燃えるゴミとして処理できます。トラスコ品番470-4991材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(kg)4.5寸法(幅W×長さL)(mm)110×750
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(180mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
...