カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 農業機械(11)
- 自動車補修部品(3)
- オフィス家具(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「h-320e」の検索結果

防雨型コードコネクタ
泰和電器¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル用途IP-X3相当形状ボディ
防雨型コードコネクタ
泰和電器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル用途IP-X3相当形状組コネクタ
防雨型コードコネクタ
泰和電器¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル用途IP-X3相当定格電圧(V)250
MOTIVAN(モティバン) スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/43L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー
SWISS MILITARY¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。付属品スーツケースカバー、ネームタグ仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)3.4色カーボングレー容量(L)43(5cm拡張時:49)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
MOTIVAN(モティバン) スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/43L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/グリーン
SWISS MILITARY¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。付属品スーツケースカバー、ネームタグ仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)3.4色グリーン容量(L)43(5cm拡張時:49)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
コードコネクタ プラグ
泰和電器¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から14日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から14日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-E320D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-E320D寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-E320D 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-E320D寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正
ELPA(5件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200適合機種メーカー日立冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番RJK-30
シリンダー
サンワサプライ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷特長。女性やお子様など、背が低い方向けに、通常のシリンダーより約4cmの座面高さ下降が可能です。仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。材質スチール色ブラック
抗菌気化フィルター5シーズン用
ダイニチ工業(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-22
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から14日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
コードコネクタ 組
泰和電器¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から14日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
コードコネクタ 組
泰和電器¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷から14日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
ワリピン 1.6X10
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)5日以内出荷規格1.6X10部品名称ワリピン 1.6X10図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.30、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.30、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.33、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.31、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.30、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.30、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.30、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.30、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31、MW3SF30E(2005) 部品_No.30、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.38、MW320H2(2004) 部品_No.45、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.29、MW3SF29EL(2005) 部品_No.30、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.29、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.46、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.31、MW2SF25G-B 部品_No.29、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.30、MW3SF30EE(2004) 部品_No.30、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.30、MW320H 工業用ポンプ部品_No.41、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.36、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.30、MW570 工業用ポンプ部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ
CKD¥11,738~税込¥12,912~1台7日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用にRoHS指令(10物質対応)対応
レールクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷備考53~55フクム部品名称レールクミタテ図解NoMW70 工業用ポンプ部品_No.66、MW3HP681K 部品_No.52、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.52、MW540 工業用ポンプ部品_No.53、MW340 部品_No.53、MW320H2(2004) 部品_No.62、MW320H 工業用ポンプ部品_No.57、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.52
Oリング 117X93X2.4
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格117X93X2.4部品名称Oリング 117X93X2.4図解NoMW430H 工業用ポンプ部品_No.6、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.5、MBW270E-M ポンプ部品_No.5、MW230 部品_No.5、MW310 工業用ポンプ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.5、MW330H 工業用ポンプ部品_No.6、MW350 工業用ポンプ部品_No.5、MW311 工業用ポンプ部品_No.13、MW320H 工業用ポンプ部品_No.8、MBW270E-K ポンプ部品_No.5、MW240 工業用ポンプ部品_No.5、MW290 工業用ポンプ部品_No.6、MW280H 工業用ポンプ部品_No.6、MW340 部品_No.5、MW270B 工業用ポンプ部品_No.5
ミゾツキナット M6
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格M61シユタカ部品名称ミゾツキナツト M6図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.29、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.30、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.32、MW3SF30E(2005) 部品_No.29、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.28、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.29、MW280H 工業用ポンプ部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.29、MW2SF25G-B 部品_No.28、MW3SF30EE(2004) 部品_No.29、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.31、MW820H 工業用ポンプ部品_No.41、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.28、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.37、MW430H 工業用ポンプ部品_No.40、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.28、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.30、MW330H 工業用ポンプ部品_No.40、MW3SF30EE-750W 部品_No.29、MW320H2(2004) 部品_No.44、MW570 工業用ポンプ部品_No.41、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.29、MW320H 工業用ポンプ部品_No.40、MW620H 工業用ポンプ部品_No.41、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.28、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.28、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.30
プラグ 1/2-14NPT
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格1/2-14NPT(メツキナシ部品名称プラグ 1/2-14NPT図解NoMBW270E-M ポンプ部品_No.36、MW66DX35GG(2005) 部品_No.57、MW270B 工業用ポンプ部品_No.36、MBW270E-K ポンプ部品_No.36、MW320H2(2004) 部品_No.60、MW2HP35EL6 部品_No.47、MW310 工業用ポンプ部品_No.48、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.57、MW2HP35B 部品_No.49、MW70 工業用ポンプ部品_No.62、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.36、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.57、MW240 工業用ポンプ部品_No.38、MW230 部品_No.36、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.47、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.36
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥759税込¥8351個8日以内出荷規格M8X115X30部品名称6カクボルト図解NoMW540 工業用ポンプ部品_No.55、MW340 部品_No.55、MW781 部品_No.65、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.52、MW310 工業用ポンプ部品_No.55、MW3HP60B(2004) 部品_No.51、MW70 工業用ポンプ部品_No.68、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.54、MW320H 工業用ポンプ部品_No.59、MW311 工業用ポンプ部品_No.59、MW550 工業用ポンプ部品_No.57、MW570 工業用ポンプ部品_No.58、MW430H 工業用ポンプ部品_No.61、MW3HP40B(2004) 部品_No.53、MW3HP40B-S 部品_No.53、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.54、MW560 工業用ポンプ部品_No.57、MW3HP80B 部品_No.50、MW530 工業用ポンプ部品_No.54、MW320H2(2004) 部品_No.64、MW781K 部品_No.65、MW3HP681K 部品_No.54、MW3HP611B(2004) 部品_No.54、MW330H 工業用ポンプ部品_No.62
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格D25356部品名称オイルシール図解NoMW2HP35B 部品_No.19、MW3HP80B 部品_No.19、MW530 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP60B(2004) 部品_No.19、MW350 工業用ポンプ部品_No.14、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.19、MW570 工業用ポンプ部品_No.15、MW2HP35B-U 部品_No.19、MW70 工業用ポンプ部品_No.21、MW781 部品_No.19、MW540 工業用ポンプ部品_No.16、MW311 工業用ポンプ部品_No.17、MW320H 工業用ポンプ部品_No.18、MW3HP681K 部品_No.19、MW3HP40B(2004) 部品_No.19、MW310 工業用ポンプ部品_No.16、MW2HP50B 部品_No.19、MW340 部品_No.16、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.15、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.19、MW550 工業用ポンプ部品_No.15、MW320H2(2004) 部品_No.17、MW781K 部品_No.19、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.15、MW2HP35B(2004) 部品_No.19、MW560 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP40B-S 部品_No.19、MW3HP611B(2004) 部品_No.19
オイルゲージマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考12フクム部品名称オイルゲージマトメ図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.16、MW2HP35B(2004) 部品_No.11、MW150-020L 部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.16、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.12、MW7HP70B 部品_No.11、MW1052 部品_No.7、MW311 工業用ポンプ部品_No.9、MW150-011L 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.11、MKW728H ポンプ部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.9、MW651 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.10、MW560 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-FT 部品_No.23、MW3501K 部品 オイルゲージマトメ_No.16など
ベン
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷規格19X2.0部品名称ベン図解NoMW650(PV) 部品_No.53、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.50、MW320H 工業用ポンプ部品_No.49、MW7HP110B 部品_No.46、MW560 工業用ポンプ部品_No.46、MW1052-2 部品_No.51、MW3HP60B(2004) 部品_No.41、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.40、MW540 工業用ポンプ部品_No.46、MW1050 工業用ポンプ部品_No.53、MKW728H ポンプ部品_No.38、MKW728B ポンプ部品_No.38、MW1050-2 部品_No.57、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.44、MW1050-FT 部品_No.53、MW320H2(2004) 部品_No.53、MW620H 工業用ポンプ部品_No.49、MW1050(PV) 部品_No.53、MW820H 工業用ポンプ部品_No.49、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.47、MW650 工業用ポンプ部品_No.46、MW570 工業用ポンプ部品_No.50、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.44、MW7HP70B 部品_No.49、MW3HP80B 部品_No.40、MW650-2 部品_No.57、MW1052 部品_No.45、MW530 工業用ポンプ部品_No.43、MW550 工業用ポンプ部品_No.47
Cガタトメワ アナヨウ 32
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷規格アナヨウ32図解NoBSM-1020L-1 右ブーム部品_No.50、BSM-1020L 左ブーム部品_No.38、BSD-5001LT 第2段ブーム 右部品_No.10、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.21、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MBS261E クラッチケース部品_No.25、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 右部品_No.51、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.33、BSM-1220L-2 第1段ブーム 右部品_No.38、BSD-5000L 第2ブーム(左)部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.62、BSM-1220L-2 第1段ブーム 左部品_No.38、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MKF-265H ホンタイ部品_No.7、GKBS2610E クラッチケース部品_No.25、KBM-500D-1 第1段ブーム 右 2009年7月~部品_No.53など
ゴムマルパッキン 25X34X2
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581セット(5個)8日以内出荷規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ
CKD¥12,975~税込¥14,273~1台10日以内出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応