カテゴリ

  • バイク純正部品(142)
  • 自動車純正部品(47)
  • 制御機器(42)
  • 農業機械(28)
  • オフィス家具(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 厨房用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 物流用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • カー用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 電動工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 清掃用品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-331」の検索結果

479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メーター セット (H331) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (H331)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (H331) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (H331)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • コンソールリヤー (H331) MAZDA(マツダ)

    コンソールリヤー (H331)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ノブチェンジレバー (H331) MAZDA(マツダ)

    ノブチェンジレバー (H331)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • ホルダ 2EB-H331M-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ 2EB-H331M-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • リフレクタ 5ST-H331D-20 YAMAHA(ヤマハ)

    リフレクタ 5ST-H331D-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
  • リフレクタ 5ST-H331D-10 YAMAHA(ヤマハ)

    リフレクタ 5ST-H331D-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • コードアセンブリ 5SU-H331E-01 YAMAHA(ヤマハ)

    コードアセンブリ 5SU-H331E-01

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5SU-H331E-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • ナツト,スプリング 20P-H331B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ナツト,スプリング 20P-H331B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • コ-ドアセンブリ BCB-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ドアセンブリ BCB-H331E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • コ-ドアセンブリ BFV-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ドアセンブリ BFV-H331E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • コードアセンブリ 5XN-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コードアセンブリ 5XN-H331E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5XN-H331E-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
  • コードアセンブリ 5SU-H331E-10 YAMAHA(ヤマハ)

    コードアセンブリ 5SU-H331E-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5SU-H331E-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • コ-ドアセンブリ 2TS-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ドアセンブリ 2TS-H331E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • コ-ドアセンブリ 20P-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ドアセンブリ 20P-H331E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • コードアセンブリ 3P3-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コードアセンブリ 3P3-H331E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-H331E-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • ボデイアセンブリ 1 2CM-H331U-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボデイアセンブリ 1 2CM-H331U-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • コ-ドアセンブリ 5SU-H331E-20 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ドアセンブリ 5SU-H331E-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • コ-ドアセンブリ 1CK-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ドアセンブリ 1CK-H331E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • ソケットコンプリート 2 2UB-H331R-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ソケットコンプリート 2 2UB-H331R-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2UB-H331R-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • ソケットコンプリート 1 2UB-H331J-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ソケットコンプリート 1 2UB-H331J-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2UB-H331J-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • コ-ドアセンブリ 2CM-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ドアセンブリ 2CM-H331E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • コ-ドアセンブリ 1DK-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ドアセンブリ 1DK-H331E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ボデイアセンブリ 2 2CM-H331V-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボデイアセンブリ 2 2CM-H331V-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ソケツトコンプリート 1 1MS-H331J-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ソケツトコンプリート 1 1MS-H331J-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-H331J-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
  • ソケツトコンプリート 2 1MS-H331R-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ソケツトコンプリート 2 1MS-H331R-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-H331R-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
  • コ-ドアセンブリ B2J-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ドアセンブリ B2J-H331E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • コ-ドアセンブリ B8R-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ドアセンブリ B8R-H331E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFC1H331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFC1H331

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)50dc寿命5000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUHD1H331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUHD1H331

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFC1H331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFC1H331

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)50dc寿命5000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUHD1H331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUHD1H331

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic 電解コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUEB1H331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 電解コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUEB1H331

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)20寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10電圧(V)50dc静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFR1H331L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFR1H331L

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)50dc寿命10000h静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFM1H331L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFM1H331L

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)50dcシリーズFM-A寿命5000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEEFK1H331AQ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEEFK1H331AQ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5直径(Φmm)12.5高さ(mm)13.5電圧(V)50dc許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
  • リード線付き電池BOX 共立電子産業

    リード線付き電池BOX

    共立電子産業(4件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドバルブ VHシリーズ SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H331J050BA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H331J050BA

    TDK
    889税込978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±5%静電容量330pF温度特性C0G動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
...