カテゴリ
- 厨房用品(10)
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 電気材料(3)
- 店舗什器・備品(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵ホルト(4)
- JTC(4)
- UK(三宝)(3)
- TOTO(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
- イワタニ(2)
- エスコ(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- タカチ電機工業(2)
- テラモト(2)
- ネグロス電工(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 三菱電機(2)
- ヨシタケ(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- 大黒工業(2)
- RUBBERMAID(2)
- 京都スペーサー(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h-409」の検索結果

ボデーペン(ソリッド)
SOFT99(126件のレビュー)¥899税込¥9891本(300mL)当日出荷から6日以内出荷焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
カラータッチ クリア
武蔵ホルト(6件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用色透明メーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
カラータッチ (パール下塗り)
武蔵ホルト(5件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から33日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,898税込¥5,3881本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
SR DAMPER
RG(レーシングギア)¥99,980税込¥109,9781セット翌々日出荷軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
コイルスプリング重荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色緑
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
上下筋受スペーサー 防錆付
京都スペーサー¥12,980税込¥14,2781箱(200個)7日以内出荷上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として底部へポリエチレン被膜を施しました。D13以下のスラブ筋に使えます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
上下筋受スペーサー プレート付
京都スペーサー¥16,980税込¥18,6781箱(150個)7日以内出荷上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。断熱材または土間上での使用を想定し沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。D13以下のスラブ筋に使えます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
4x0.4mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-409材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)108自由角度(°)180
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から21日以内出荷外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
イルム
コイズミ照明¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷仕様取付簡易型、別売連結金具(AE40788E)材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明消し)、飾(クリスタルガラス)質量(kg)4.3直径(Φmm)646高さ(mm)405消費電力(W)34.8ランプLDA6(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-73明るさ白熱灯40W×6灯相当灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2060
ステンレス連動密閉ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途厨房機器、機械仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨製品質量(g)1834RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
内爪リベット付上打 10丁流れ
オーティス¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷色シルバー寸法L(mm)180仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:117材種貝:6.0×15mm、足:6.0×15mm適合メーカートヨ
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)6日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥41,980税込¥46,1781箱(10個)7日以内出荷から12日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から65日以内出荷豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
ケーブルラック制振S用架台
ネグロス電工¥29,980~税込¥32,978~1個16日以内出荷NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています種別H形鋼用材質溶融亜鉛めっき仕上げ