カテゴリ
- オフィス家具(13)
- メカニカル部品(10)
- 店舗什器・備品(6)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「h-424-2」の検索結果

カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥739税込¥8131本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カプリコン MJTシリーズ MJT-80
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-WH
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380ボルト数8常用トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプWHスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.15
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WH
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50許容トルク(N・m)530ボルト数8常用トルク(N・m)265慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプWHスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.15
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
カプリコン MJTシリーズ MJT-95
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380ボルト数8常用トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50許容トルク(N・m)530ボルト数8常用トルク(N・m)265慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.15
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から78日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H60cm
ストア・エキスプレス¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷横に繋ぐ、縦に積む、組み合わせ自在のブロックフレーム。 アジャスターを取り外して付属のジョイントボルトを使えば、H90・120cmの上に2連結まで取付できます。 中間棚(別売61-424-66-1、61-424-68-1)は2.5cm間隔で高さを調節できます。種別H60cm材質フレーム:スチール製 粉体塗装寸法(mm)角柱:25角耐荷重(kg)60ボルト径3/8w(アジャスター付き)高さ(cm)60奥行き(cm)47商品タイプ本体間口(cm)41.3
シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W60cmタイプ H120cm
ストア・エキスプレス¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷横に繋ぐ、縦に積む、組み合わせ自在のブロックフレーム。 アジャスターを取り外して付属のジョイントボルトを使えば、H90・120cmの上に2連結まで取付できます。 中間棚(別売61-424-66-1、61-424-68-1)は2.5cm間隔で高さを調節できます。種別H120cm材質フレーム:スチール製 粉体塗装寸法(mm)角柱:25角耐荷重(kg)60ボルト径3/8w(アジャスター付き)高さ(cm)120奥行き(cm)47商品タイプ本体間口(cm)61.3
シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H90cm
ストア・エキスプレス¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷横に繋ぐ、縦に積む、組み合わせ自在のブロックフレーム。 アジャスターを取り外して付属のジョイントボルトを使えば、H90・120cmの上に2連結まで取付できます。 中間棚(別売61-424-66-1、61-424-68-1)は2.5cm間隔で高さを調節できます。種別H90cm材質フレーム:スチール製 粉体塗装寸法(mm)角柱:25角耐荷重(kg)60ボルト径3/8w(アジャスター付き)高さ(cm)90奥行き(cm)47商品タイプ本体間口(cm)41.3
シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W60cmタイプ H60cm
ストア・エキスプレス¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷横に繋ぐ、縦に積む、組み合わせ自在のブロックフレーム。 アジャスターを取り外して付属のジョイントボルトを使えば、H90・120cmの上に2連結まで取付できます。 中間棚(別売61-424-66-1、61-424-68-1)は2.5cm間隔で高さを調節できます。種別H60cm材質フレーム:スチール製 粉体塗装寸法(mm)角柱:25角耐荷重(kg)60ボルト径3/8w(アジャスター付き)高さ(cm)60奥行き(cm)47商品タイプ本体間口(cm)61.3
シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W60cmタイプ H90cm
ストア・エキスプレス¥23,880税込¥26,2681台翌日出荷横に繋ぐ、縦に積む、組み合わせ自在のブロックフレーム。 アジャスターを取り外して付属のジョイントボルトを使えば、H90・120cmの上に2連結まで取付できます。 中間棚(別売61-424-66-1、61-424-68-1)は2.5cm間隔で高さを調節できます。種別H90cm材質フレーム:スチール製 粉体塗装寸法(mm)角柱:25角耐荷重(kg)60ボルト径3/8w(アジャスター付き)高さ(cm)90奥行き(cm)47商品タイプ本体間口(cm)61.3
シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H120cm
ストア・エキスプレス¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷横に繋ぐ、縦に積む、組み合わせ自在のブロックフレーム。 アジャスターを取り外して付属のジョイントボルトを使えば、H90・120cmの上に2連結まで取付できます。 中間棚(別売61-424-66-1、61-424-68-1)は2.5cm間隔で高さを調節できます。種別H120cm材質フレーム:スチール製 粉体塗装寸法(mm)角柱:25角耐荷重(kg)60ボルト径3/8w(アジャスター付き)高さ(cm)120奥行き(cm)47商品タイプ本体間口(cm)41.3
サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ
摂津金属工業¥6,298税込¥6,9281式(2本)当日出荷から12日以内出荷ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
エスレンコンテナ SP-20-D
積水化成品工業¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:弁当箱、パン、ごはん、トレーパック、ケーキ。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:628×417×H42mm●重量:約1330g●耐熱温度:0~80℃●材質:PP+断熱材●カラー:ブルー●L×W×H:643×424×187mm●L2×W2×H2:537×355×114mm●L3×W3×H3/H4:513×329×110/154mm●外寸は最大寸法を表示しています。L=長手寸法 W=短手寸法 H=高さ 寸法図は底部寸法(最小数値)を表示しています。●コード番号:AF6553アズワン品番67-2477-62
低圧オイルレス圧縮機本体
富士コンプレッサー¥219,800税込¥241,7801台11日以内出荷耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数一段潤滑方式無給油式
ルート2(LB77)テーブル 600W424D350H ブラウン
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×350グリーン購入法適合
ルート2(LB77)スツール 600W424D600H ブラウン
オカムラ(岡村製作所)¥79,980税込¥87,9781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)テーブル 600W424D350H スモークブルー
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×350グリーン購入法適合
ルート2(LB77)テーブル 600W424D350H インディゴブルー
オカムラ(岡村製作所)¥95,980税込¥105,5781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×350グリーン購入法適合
ルート2(LB77)スツール 600W424D600H インディゴブルー
オカムラ(岡村製作所)¥75,980税込¥83,5781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)スツール 600W424D600H スモークブルー
オカムラ(岡村製作所)¥79,980税込¥87,9781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)テーブル 600W424D350H スモークグリーン
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×350グリーン購入法適合
ルート2(LB77)スツール 600W424D600H スモークグリーン
オカムラ(岡村製作所)¥79,980税込¥87,9781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)テーブル 600W424D350H オリーブグリーン
オカムラ(岡村製作所)¥89,980税込¥98,9781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×350グリーン購入法適合
ルート2(LB77)テーブル 600W424D350H ネオブラック
オカムラ(岡村製作所)¥89,980税込¥98,9781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×350グリーン購入法適合
ルート2(LB77)スツール 600W424D600H オリーブグリーン
オカムラ(岡村製作所)¥75,980税込¥83,5781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)スツール 600W424D600H ネオブラック
オカムラ(岡村製作所)¥75,980税込¥83,5781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×600グリーン購入法適合